Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Passerelle IP66 /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB02457
Cod. Produttore
B02457
Cod. EAN
8015892024579

Informazioni di prodotto

NIAV 40x40 W Angolo interno per canali linee TA-EN BIANCO offre soluzioni efficienti per l’installazione elettrica.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di montaggio grazie alla compatibilità con canaline standard
  • Risparmio di tempo nell’installazione degli angoli interni

Vantaggi per il cliente finale:

  • Installazione ordinata e sicura degli impianti elettrici
  • Contribuisce a un sistema efficiente e duraturo

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: NIAV 40x40 W Angolo interno per canali linee TA-EN BIANCO

colore

Bianco

larghezza

40 mm

altezza

40 mm

numero RAL

9001

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP40

temperatura di impiego

5 ... 60 °C

angolo

70 ... 120 GRADO

Serie

TA EN

Produttore

NIAV 40x40 W Angolo interno per canali linee TA-EN BIANCO

€ 4,19 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info