› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori › Passerelle IP66

LAN 40x40 W Terminale per canali linee TA-EN BIANCO

Cod. Rexel BOB02238
Cod. Produttore B02238
Cod. EAN 8015892022384

Informazioni principali

Terminale per canali linea TA-EN bianco LAN 40x40 W

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Terminale realizzato in ABS bianco RAL 9001 per canali porta cavi della linea TA-EN, di dimensioni b40 x h40 mm. Offre protezione IP40 secondo EN 60529 e resistenza al filo incandescente fino a 650 °C (GWT EN 60695-2-11), non propagante la fiamma, per garantire sicurezza e affidabilità in tutte le installazioni.

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

40 mm

Tipologia

Sinistra/destra

altezza

40 mm

numero RAL

9001

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP40

temperatura di impiego

5 ... 60 °C

Serie

TA

LAN 40x40 W Terminale per canali linee TA-EN BIANCO
€ 3,25 x 1 pz.
(pz.)
5 pz.
Q.tà consigliata info