Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Salvamotori /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM72894
Cod. Produttore
072894
Cod. EAN
4015080728948

Informazioni di prodotto

NHI21-PKZ0 CONTATTI AUSILIARI
Descrizione del produttore: NHI21-PKZ0 CONTATTI AUSILIARI072894 EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L. Classe Etim: EC000041 - Contatti ausiliari

tipo di montaggio

Applicazione laterale

Tipologia

Innestabile

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3,5 A

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

Serie

Moeller series