Prodotti / Illuminazione / Illuminazione d'emergenza / Lampade In emergenza Autonome /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
Z5NEXI-D-AT
Cod. Produttore
NEXI-D-AT
Cod. EAN
3660191600297

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 24W
  • Lumen: 250LM
  • Montaggio: Esterno/incassato
  • Modalità: Sempre alimentato/emergenza
  • Comutazione: Remota
  • Auto-test: Automatico
  • Applicazione: Versatile
  • Serie: None
NEXITECH LED DOOR è un dispositivo di illuminazione a LED da 24W con una luminosità di 250 lumen, progettato per il montaggio esterno o incassato. Funziona sia in modalità sempre alimentata che in emergenza, garantendo affidabilità e sicurezza in ogni situazione. Dotato di auto-test automatico, assicura un monitoraggio continuo del funzionamento. La sua struttura è pensata per l’inserimento di fogli o lastre per la marcatura, offrendo flessibilità nell’identificazione visiva. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono efficienza energetica e controllo intelligente. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Il NEXITECH LED DOOR 24W 250LM SA/SE 1 è un'illuminazione versatile progettata per montaggio esterno o incassato. Con una potenza di 24W e un'emissione luminosa di 250LM, offre un'illuminazione efficace in qualsiasi ambiente. Questo dispositivo funziona sempre alimentato o in modalità emergenza, garantendo sicurezza in ogni situazione. La comutazione a distanza e il sistema di auto-test automatico assicurano un monitoraggio costante, rendendolo ideale per applicazioni pratiche e affidabili.

tipo di montaggio

Montaggio esterno/incassato

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

110 mm

sezione del conduttore

2,5 mm²

tipo di collegamento

Raccordo a innesto

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

alimentazione

Remoto (batteria singola)

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

larghezza di montaggio

95 mm

adatto per tipo di marcatura

Foglio/lastra da inserire

numero di poli

2

lunghezza

290 mm

altezza/profondità

40 mm

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

LED non sostituibile

Tipo funzionamento

Sempre alimentato / solo emergenza

numero di teste lampada

48

lunghezza di montaggio

272 mm

materiale della copertura

Plastica trasparente

resistenza agli urti

IK03

Tecnologia batteria

NiCd

grado di protezione (IP)

IP40

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Commutazione a distanza

dispositivo di monitoraggio

Auto-test automatico

ampiezza di riconoscimento

20 m

Potenza totale

3,6 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

80 lm

Vita utile misurazioni L80/B10 a 25 °C

70000 h

Flusso luminoso in stand-by

60 lm

Diffusore luce

Riflettore

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

altezza/profondità di inserimento

96 mm

fattore di potenza

0,55

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

5053 ... 5053 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

5 ... 30 °C

Durata funzionamento nominale

1,5 ... 1,5 h

Produttore

NEXITECH LED DOOR 24W 250LM Montaggio Esterno/Incassato