Prodotti / Illuminazione / Illuminazione d'emergenza / Lampade In emergenza Autonome /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
Z5NEXI100-AT-IP
Cod. Produttore
NEXI100-AT-IP
Cod. EAN
3660191603076

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 8W
  • Lumen: 100LM
  • Autonomia: 1,5 ore
  • Modalità: Emergenza
  • Protezione: IP
  • Auto-test: Automatico
  • Installazione: Esterno/incassato
  • Serie: None
Lampada di emergenza a LED con potenza di 8 watt e flusso luminoso di 100 lumen, progettata per garantire un'illuminazione affidabile in situazioni di emergenza. Il dispositivo è dotato di un'autonomia di 1,5 ore e di un grado di protezione IP che ne assicura l'utilizzo in ambienti con presenza di polvere e umidità. Il funzionamento è esclusivamente in modalità sola emergenza, con commutazione a distanza e sistema di auto-test automatico per il monitoraggio continuo delle prestazioni. È adatta per montaggio esterno o incassato e prevede l'inserimento di fogli o lastre per la marcatura. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Il NEXITECH LED 8W 100LM SE 1,5H AT IP è una soluzione di illuminazione innovativa, progettata per il montaggio esterno o incassato. Questo dispositivo funziona esclusivamente in modalità emergenza, garantendo sicurezza e visibilità in situazioni critiche. Con un'autonomia di 1,5 ore e un sistema di auto-test automatico, offre un monitoraggio efficace delle sue prestazioni. La sua classe di protezione IP lo rende adatto per ambienti esterni, assicurando durata e affidabilità nel tempo.

tipo di montaggio

Montaggio esterno/incassato

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

125 mm

sezione del conduttore

2,5 mm²

tipo di collegamento

Raccordo a innesto

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

alimentazione

Remoto (batteria singola)

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

larghezza di montaggio

95 mm

adatto per tipo di marcatura

Foglio/lastra da inserire

numero di poli

2

lunghezza

308 mm

altezza/profondità

53 mm

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

LED non sostituibile

Tipo funzionamento

Sola emergenza

numero di teste lampada

16

lunghezza di montaggio

272 mm

materiale della copertura

Plastica trasparente

resistenza agli urti

IK07

Tecnologia batteria

NiCd

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Commutazione a distanza

dispositivo di monitoraggio

Auto-test automatico

ampiezza di riconoscimento

20 m

Potenza totale

0,65 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

100 lm

Vita utile misurazioni L80/B10 a 25 °C

70000 h

Flusso luminoso in stand-by

70 lm

Diffusore luce

Riflettore

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

altezza/profondità di inserimento

96 mm

fattore di potenza

0,55

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

5053 ... 5053 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

5 ... 30 °C

Durata funzionamento nominale

1,5 ... 1,5 h

Produttore

NEXITECH LED 8W 100LM Emergenza 1,5H Esterno IP65