Prodotti / Illuminazione / Illuminazione d'emergenza / Lampade In emergenza Autonome /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
Z5NEXI100-AT
Cod. Produttore
NEXI100-AT
Cod. EAN
3660191600150

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 8W
  • Luminosità: 100LM
  • Modalità: Emergenza
  • Durata: 1,5 ore
  • Montaggio: Esterno/incassato
  • Auto-test: Automatico
  • Serie: None
  • Applicazione: Illuminazione sicura
Il dispositivo Z5NEXI100-AT è una segnaletica di emergenza a LED con potenza di 8W e flusso luminoso di 100 lumen, progettata per garantire visibilità ottimale in situazioni di emergenza. Funziona esclusivamente in modalità sola emergenza con autonomia di 1,5 ore, assicurando un'illuminazione affidabile quando necessario. Il montaggio può essere effettuato sia esternamente che incassato, adattandosi facilmente a diverse installazioni. È dotato di un sistema di auto-test automatico che monitora costantemente il corretto funzionamento del dispositivo, garantendo sicurezza e manutenzione ridotta. La segnaletica utilizza fogli o lastre da inserire per la marcatura, offrendo flessibilità nella personalizzazione. Non è presente alcun pittogramma integrato. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Scopri il NEXITECH LED 8W 100LM SE 1,5H AT, un dispositivo di illuminazione innovativo progettato per il montaggio esterno o incassato. Questo prodotto funziona esclusivamente in modalità emergenza, garantendo sicurezza e visibilità in situazioni critiche. Dotato di un sistema di monitoraggio con auto-test automatico, il NEXITECH offre una soluzione affidabile per le tue esigenze di illuminazione. Con una potenza di 8W e una luminosità di 100LM, è perfetto per ogni ambiente.

tipo di montaggio

Montaggio esterno/incassato

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

110 mm

sezione del conduttore

2,5 mm²

tipo di collegamento

Raccordo a innesto

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

alimentazione

Remoto (batteria singola)

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

larghezza di montaggio

95 mm

adatto per tipo di marcatura

Foglio/lastra da inserire

numero di poli

2

lunghezza

290 mm

altezza/profondità

40 mm

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

LED non sostituibile

Tipo funzionamento

Sola emergenza

numero di teste lampada

16

lunghezza di montaggio

272 mm

materiale della copertura

Plastica trasparente

resistenza agli urti

IK03

Tecnologia batteria

NiCd

grado di protezione (IP)

IP40

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Commutazione a distanza

dispositivo di monitoraggio

Auto-test automatico

ampiezza di riconoscimento

20 m

Potenza totale

0,65 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

100 lm

Vita utile misurazioni L80/B10 a 25 °C

70000 h

Flusso luminoso in stand-by

70 lm

Diffusore luce

Riflettore

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

altezza/profondità di inserimento

96 mm

fattore di potenza

0,55

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

5053 ... 5053 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

5 ... 30 °C

Durata funzionamento nominale

1,5 ... 1,5 h

Produttore

NEXITECH LED 8W 100LM emergenza montaggio esterno/incasso