Prodotti / Illuminazione / Illuminazione d'emergenza / Lampade In emergenza Autonome /

Cod. Rexel
Z5NEXI500-CGS-I
Cod. Produttore
NEXI500-CGS-IP
Cod. EAN
3660191603120

Informazioni di prodotto

  • Serie: NEXITECH
  • Flusso luminoso: 500 lumen
  • Grado protezione: IP65
  • Uso: Esterno
  • Materiali: Alta qualità
  • Durata: Lunga
  • Tipo luce: LED
  • Colore luce: CG-S
Lampada LED NEXITECH con emissione luminosa di 500 lumen, dotata di grado di protezione IP65 che garantisce resistenza a polvere e getti d’acqua, ideale per ambienti esterni o condizioni difficili. Il design compatto e la tecnologia LED assicurano un’illuminazione efficiente e duratura, riducendo i consumi energetici. Perfetta per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e prestazioni elevate in spazi sia industriali che residenziali. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Scopri il NEXITECH LED 500LM CG-S IP65, un'illuminazione progettata per offrire prestazioni superiori. Con una luminosità di 500 lumen, questo prodotto garantisce un'illuminazione efficace e duratura. Realizzato con materiali di alta qualità, è ideale per ambienti esterni grazie alla sua classificazione IP65, che lo rende resistente all'acqua e alla polvere. Scegli NEXITECH per un'illuminazione affidabile e di lunga durata.

Produttore

NEXITECH LED 500LM CG-S IP65 illuminazione esterna resistente