Prodotti / Illuminazione / Illuminazione d'emergenza / Lampade In emergenza Autonome /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
Z5NEXI3003HCGL
Cod. Produttore
NEXI300-3H-CGL
Cod. EAN
3660191602444

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 230 V
  • Corrente: 300 LM
  • Protezione: IP65
  • Durata emergenza: 3 ore
  • Montaggio: Esterno/incassato
  • Commutazione: Remota
  • Modulo: Monitoraggio
  • Serie: None
Descrizione del produttore: Scopri il NEXITECH LED 300LM SA/SE 3H CGLINE+, un'illuminazione versatile progettata per montaggio esterno o incassato. Con una luminosità di 300 lumen, offre un funzionamento sempre alimentato o in modalità emergenza. La comoda commutazione a distanza e il modulo di monitoraggio garantiscono un controllo ottimale. Questo dispositivo è ideale per l'inserimento di fogli o piastre, rendendolo perfetto per le tue esigenze di illuminazione. Scegli la qualità e l'affidabilità di NEXITECH.

tipo di montaggio

Montaggio esterno/incassato

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

110 mm

sezione del conduttore

2,5 mm²

tipo di collegamento

Raccordo a innesto

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

alimentazione

Remoto (batteria singola)

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

larghezza di montaggio

95 mm

adatto per tipo di marcatura

Foglio/lastra da inserire

numero di poli

2

lunghezza

290 mm

altezza/profondità

40 mm

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

LED non sostituibile

Tipo funzionamento

Sempre alimentato / solo emergenza

numero di teste lampada

48

lunghezza di montaggio

272 mm

materiale della copertura

Plastica trasparente

resistenza agli urti

IK03

Tecnologia batteria

NiCd

grado di protezione (IP)

IP40

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Commutazione a distanza

dispositivo di monitoraggio

Modulo di monitoraggio (sistema ad alimentazione centrale)

ampiezza di riconoscimento

20 m

Potenza totale

3,6 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

300 lm

Vita utile misurazioni L80/B10 a 25 °C

70000 h

Flusso luminoso in stand-by

60 lm

Diffusore luce

Riflettore

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

altezza/profondità di inserimento

96 mm

fattore di potenza

0,55

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

5053 ... 5053 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

5 ... 30 °C

Durata funzionamento nominale

3 ... 3 h

Produttore

NEXITECH LED 300LM SA/SE 3H CGLINE+