› Illuminazione › Illuminazione d'emergenza › Emergenza con alimentazione centralizzata

NEXITECH LED 250LM CG-S IP65 illuminazione commerciale industriale

Cod. Rexel Z5NEXI250-CGS-I
Cod. Produttore NEXI250-CGS-IP
Cod. EAN 3660191603113

Informazioni principali

  • Potenza: 250 lumen
  • Grado protezione: IP65
  • Applicazioni: interne/esterne
  • Installazione: semplice e veloce
  • Durata: alta affidabilità
  • Materiali: alta qualità
  • Serie: NEXITECH
  • Uso: commerciale/industriale

Descrizione del prodotto

Lampada LED NEXITECH con emissione luminosa di 250 lumen, caratterizzata da un grado di protezione IP65 che garantisce resistenza a polvere e getti d’acqua, ideale per installazioni in ambienti esterni o umidi. Il design compatto e robusto assicura durata e affidabilità, rendendo questo prodotto adatto a diverse applicazioni elettriche che richiedono efficienza energetica e protezione avanzata. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Scopri la versatilità e l'efficienza del NEXITECH LED, un'illuminazione progettata per soddisfare le esigenze più elevate. Con una potenza di 250 lumen, questo LED offre un'illuminazione brillante e uniforme, ideale per spazi commerciali e industriali. La sua classificazione IP65 garantisce una protezione efficace contro polvere e spruzzi d'acqua, rendendolo perfetto per ambienti esterni e interni soggetti a umidità. Realizzato in materiali di alta qualità, il NEXITECH LED è progettato per durare nel tempo, offrendo una soluzione di illuminazione affidabile e duratura. La sua installazione è semplice e veloce, consentendo un utilizzo immediato senza complicazioni. Scegli il NEXITECH LED per un'illuminazione che unisce prestazioni elevate e resistenza, ideale per ogni tipo di applicazione elettrica.
NEXITECH LED 250LM CG-S IP65 illuminazione commerciale industriale