Prodotti / Illuminazione / Illuminazione d'emergenza / Lampade In emergenza Autonome /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
Z5NEXI500-230
Cod. Produttore
NEXI500-230
Cod. EAN
3660191600433

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 24 W
  • Lumen: 500 lm
  • Tensione: 230 V
  • Funzionamento: Normale/Emergenza
  • Materiali: Alta qualità
  • Applicazioni: Versatile
  • Serie: None
  • Consumo: Basso
NEXITECH LED 24WU è un apparecchio di illuminazione a LED progettato per funzionare a 230V con una potenza luminosa di 500 lumen. Questo dispositivo è sempre alimentato, garantendo illuminazione continua e affidabile, ideale per applicazioni di emergenza e uso quotidiano. La sua tecnologia LED assicura un'efficienza energetica elevata e una lunga durata, riducendo i costi di manutenzione. Il design compatto e senza pittogrammi lo rende adatto a diverse installazioni elettriche, offrendo una soluzione versatile e sicura per l'illuminazione di emergenza. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Scopri il NEXITECH LED 24WU 500LM MAINS 230V, un'illuminazione innovativa che offre una potenza di 500 lumen con un consumo di soli 24 watt. Questo dispositivo è progettato per un funzionamento sempre alimentato o in modalità emergenza, garantendo sicurezza e praticità. Realizzato con materiali di alta qualità, il NEXITECH è perfetto per ambienti che richiedono un'illuminazione efficace e duratura. La sua compatibilità con fogli e piastre lo rende versatile per diverse applicazioni.

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

110 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

larghezza di montaggio

2413 mm

adatto per tipo di marcatura

Foglio/lastra da inserire

lunghezza

290 mm

altezza/profondità

40 mm

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

LED non sostituibile

Tipo funzionamento

Sempre alimentato / solo emergenza

numero di teste lampada

60

lunghezza di montaggio

6908,8 mm

materiale della copertura

Plastica trasparente

resistenza agli urti

IK03

Tecnologia batteria

Altro

grado di protezione (IP)

IP40

Con lampada inclusa

ampiezza di riconoscimento

20 m

Diffusore luce

Riflettore

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

5053 ... 5053 K

Produttore

NEXITECH LED 24W 500LM illuminazione emergenza 230V