Prodotti / Illuminazione / Illuminazione d'emergenza / Lampade In emergenza Autonome /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
Z5NEXI400-AT-IP
Cod. Produttore
NEXI400-AT-IP
Cod. EAN
3660191603106

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 24 V
  • Lumen: 400 LM
  • Modalità: SA/SE 1,5H
  • Montaggio: Esterno/incassato
  • Sistema: Auto-test automatico
  • Funzionamento: Sempre alimentato/emergenza
  • Uso: Segnali di emergenza
  • Serie: None
NEXITECH LED 24WU 400LM SA/SE 1,5H è un dispositivo di illuminazione di emergenza progettato per il montaggio esterno o incassato. Funziona con alimentazione continua e modalità solo emergenza, garantendo sicurezza e affidabilità. Dotato di auto-test automatico per il monitoraggio costante delle funzionalità, assicura una commutazione a distanza efficiente. Il prodotto è indicato per l’uso con fogli o lastre da inserire per la marcatura, offrendo versatilità e facilità di installazione in ambienti elettrici. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Scopri il NEXITECH LED 24WU 400LM SA/SE 1,5H, un'illuminazione versatile e innovativa. Questo dispositivo è progettato per montaggio esterno o incassato, offrendo flessibilità per ogni ambiente. Funziona sempre alimentato o in modalità emergenza, garantendo sicurezza continua. Il NEXITECH è dotato di un sistema di auto-test automatico, assicurando prestazioni affidabili. Con un design elegante e funzionale, è ideale per segnali di emergenza e marcature, rendendo ogni spazio più sicuro e luminoso.

tipo di montaggio

Montaggio esterno/incassato

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

125 mm

sezione del conduttore

2,5 mm²

tipo di collegamento

Raccordo a innesto

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

alimentazione

Remoto (batteria singola)

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

larghezza di montaggio

95 mm

adatto per tipo di marcatura

Foglio/lastra da inserire

numero di poli

2

lunghezza

308 mm

altezza/profondità

53 mm

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

LED non sostituibile

Tipo funzionamento

Sempre alimentato / solo emergenza

numero di teste lampada

48

lunghezza di montaggio

272 mm

materiale della copertura

Plastica trasparente

resistenza agli urti

IK07

Tecnologia batteria

NiCd

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Commutazione a distanza

dispositivo di monitoraggio

Auto-test automatico

ampiezza di riconoscimento

20 m

Potenza totale

3,2 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

400 lm

Vita utile misurazioni L80/B10 a 25 °C

70000 h

Flusso luminoso in stand-by

60 lm

Diffusore luce

Riflettore

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

altezza/profondità di inserimento

96 mm

fattore di potenza

0,6

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

5053 ... 5053 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

5 ... 30 °C

Durata funzionamento nominale

1,5 ... 1,5 h

Produttore

NEXITECH LED 24WU 400LM SA/SE emergenza esterno/incasso IP65