Prodotti / Illuminazione / Illuminazione d'emergenza / Lampade In emergenza Autonome /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
Z5NEXI250-3H-AT
Cod. Produttore
NEXI250-3H-AT
Cod. EAN
3660191600211

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 24W
  • Flusso luminoso: 250LM
  • Modalità: SA/SE 3H AT
  • Montaggio: Esterno o incassato
  • Funzionamento: Sempre alimentato
  • Emergenza: Modalità attiva
  • Auto-test: Automatico
  • Serie: None
Lampada di emergenza NEXITECH LED con potenza di 24W e flusso luminoso di 250 lumen, progettata per garantire illuminazione continua sia in modalità sempre alimentata che solo emergenza. Il dispositivo supporta il montaggio esterno o incassato, offrendo versatilità di installazione. Dotata di commutazione a distanza e sistema di auto-test automatico per il monitoraggio affidabile delle funzionalità. Adatta per l’inserimento di fogli o lastre per la marcatura, questa lampada è ideale per applicazioni che richiedono sicurezza e efficienza luminosa in situazioni di emergenza. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Scopri il NEXITECH LED 24W 250LM SA/SE 3H AT, un'illuminazione versatile e innovativa. Questo dispositivo è progettato per il montaggio esterno o incassato, offrendo flessibilità per ogni ambiente. Con un funzionamento sempre alimentato e la modalità di emergenza, garantisce sicurezza in ogni situazione. La comutazione a distanza e il sistema di auto-test automatico ne fanno un'ottima scelta per il monitoraggio continuo. Disponibile in un design elegante, è ideale per ogni esigenza di illuminazione.

tipo di montaggio

Montaggio esterno/incassato

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

110 mm

sezione del conduttore

2,5 mm²

tipo di collegamento

Raccordo a innesto

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

alimentazione

Remoto (batteria singola)

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

larghezza di montaggio

95 mm

adatto per tipo di marcatura

Foglio/lastra da inserire

numero di poli

2

lunghezza

290 mm

altezza/profondità

40 mm

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

LED non sostituibile

Tipo funzionamento

Sempre alimentato / solo emergenza

numero di teste lampada

48

lunghezza di montaggio

272 mm

materiale della copertura

Plastica trasparente

resistenza agli urti

IK03

Tecnologia batteria

NiCd

grado di protezione (IP)

IP40

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Commutazione a distanza

dispositivo di monitoraggio

Auto-test automatico

ampiezza di riconoscimento

20 m

Potenza totale

3,6 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

250 lm

Vita utile misurazioni L80/B10 a 25 °C

70000 h

Flusso luminoso in stand-by

60 lm

Diffusore luce

Riflettore

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

altezza/profondità di inserimento

96 mm

fattore di potenza

0,61

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

5053 ... 5053 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

5 ... 30 °C

Durata funzionamento nominale

3 ... 3 h

Produttore

NEXITECH LED 24W 250LM emergenza esterno/incasso 3H AT