Prodotti / Illuminazione / Illuminazione d'emergenza / Lampade In emergenza Autonome /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
Z5NEXI250-AT-IP
Cod. Produttore
NEXI250-AT-IP
Cod. EAN
3660191603090

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 24W
  • Lumen: 250LM
  • Modalità: SA/SE
  • Autonomia: 1,5H
  • Funzione: Emergenza
  • Monitoraggio: Automatico
  • Applicazione: Esterno/incassato
  • Serie: None
Il dispositivo Z5NEXI250-AT-IP è una soluzione di illuminazione di emergenza a LED con potenza di 24W e flusso luminoso di 250 lumen. Progettato per il montaggio sia esterno che incassato, garantisce un funzionamento continuo con modalità sempre alimentata o solo emergenza. È dotato di un sistema di auto-test automatico che assicura il monitoraggio costante delle prestazioni. La commutazione a distanza è supportata, offrendo maggiore flessibilità nell'installazione. Questo apparecchio è compatibile con fogli o lastre da inserire per la marcatura, adattandosi facilmente alle esigenze di segnalazione luminosa. La durata di autonomia è di 1,5 ore, ideale per garantire sicurezza e visibilità in caso di interruzione della corrente. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Il NEXITECH LED 24W 250LM SA/SE 1,5H A è una soluzione innovativa per l'illuminazione esterna e incassata. Questo dispositivo versatile è progettato per funzionare sempre alimentato o solo in modalità emergenza, garantendo sicurezza e affidabilità. Con un sistema di monitoraggio automatico, offre prestazioni ottimali in ogni situazione. Il design elegante e funzionale si adatta perfettamente a diverse applicazioni, rendendo il NEXITECH un'ottima scelta per ogni ambiente.

tipo di montaggio

Montaggio esterno/incassato

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

125 mm

sezione del conduttore

2,5 mm²

tipo di collegamento

Raccordo a innesto

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

alimentazione

Remoto (batteria singola)

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

larghezza di montaggio

95 mm

adatto per tipo di marcatura

Foglio/lastra da inserire

numero di poli

2

lunghezza

308 mm

altezza/profondità

53 mm

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

LED non sostituibile

Tipo funzionamento

Sempre alimentato / solo emergenza

numero di teste lampada

48

lunghezza di montaggio

272 mm

materiale della copertura

Plastica trasparente

resistenza agli urti

IK07

Tecnologia batteria

NiCd

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Commutazione a distanza

dispositivo di monitoraggio

Auto-test automatico

ampiezza di riconoscimento

20 m

Potenza totale

3,6 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

250 lm

Vita utile misurazioni L80/B10 a 25 °C

70000 h

Flusso luminoso in stand-by

60 lm

Diffusore luce

Riflettore

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

altezza/profondità di inserimento

96 mm

fattore di potenza

0,55

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

5053 ... 5053 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

5 ... 30 °C

Durata funzionamento nominale

1,5 ... 1,5 h

Produttore

NEXITECH LED 24W 250LM IP65 illuminazione esterna incasso emergenza