› Illuminazione › Illuminazione d'emergenza › Lampade In emergenza Autonome

Lampada emergenza LED 150lm montaggio esterno/incasso

Cod. Rexel Z5NEXI150-3H-CG
Cod. Produttore NEXI150-3H-CGL
Cod. EAN 3660191602482

Informazioni principali

  • Luminosità: 150 lumen
  • Funzionamento: SA/SE 3 ore
  • Montaggio: Esterno o incassato
  • Modulo: Monitoraggio centrale
  • Commutazione: A distanza
  • Applicazione: Emergenza e normale
  • Serie: None
  • Quantità consigliata: 10

Descrizione del prodotto

Apparecchio di illuminazione di emergenza NEXITECH con tecnologia LED, garantisce una luminosità di 150 lumen per una visibilità ottimale. Progettato per montaggio esterno o incassato, è sempre alimentato con funzione solo emergenza, assicurando sicurezza continua in caso di interruzione di corrente. Dotato di modulo di monitoraggio per un controllo efficiente del sistema ad alimentazione centrale, consente la commutazione a distanza. L'illuminazione è fornita senza pittogrammi, ideale per ambienti che richiedono un'illuminazione chiara e funzionale senza segnaletica aggiuntiva. La sua struttura compatta e versatile lo rende adatto a molteplici applicazioni nel settore elettrico. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Il NEXITECH LED 150LM SA/SE 3H CGLINE+ è un innovativo dispositivo di illuminazione progettato per montaggio esterno o incassato. Con una luminosità di 150 lumen, offre un funzionamento sempre alimentato o in modalità emergenza. Questo prodotto è dotato di un modulo di monitoraggio per sistemi ad alimentazione centrale, garantendo un controllo efficace. La sua versatilità è ulteriormente migliorata dalla possibilità di commutazione a distanza, rendendolo ideale per vari ambienti.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Montaggio esterno/incassato

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

110 mm

sezione del conduttore

2,5 mm²

tipo di collegamento

Raccordo a innesto

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

alimentazione

Remoto (batteria singola)

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

larghezza di montaggio

95 mm

adatto per tipo di marcatura

Foglio/lastra da inserire

numero di poli

2

lunghezza

290 mm

altezza/profondità

40 mm

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

LED non sostituibile

Tipo funzionamento

Sempre alimentato / solo emergenza

numero di teste lampada

48

lunghezza di montaggio

272 mm

materiale della copertura

Plastica trasparente

resistenza agli urti

IK03

Tecnologia batteria

NiCd

grado di protezione (IP)

IP40

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Commutazione a distanza

dispositivo di monitoraggio

Modulo di monitoraggio (sistema ad alimentazione centrale)

ampiezza di riconoscimento

20 m

Potenza totale

3,6 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

150 lm

Vita utile misurazioni L80/B10 a 25 °C

70000 h

Flusso luminoso in stand-by

60 lm

Diffusore luce

Riflettore

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

altezza/profondità di inserimento

96 mm

fattore di potenza

0,55

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

5053 ... 5053 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

5 ... 30 °C

Durata funzionamento nominale

3 ... 3 h

Lampada emergenza LED 150lm montaggio esterno/incasso