Prodotti / Illuminazione / Illuminazione d'emergenza / Lampade In emergenza Autonome /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
Z5NEXI150-CGL-I
Cod. Produttore
NEXI150-CGL-IP
Cod. EAN
3660191602741

Informazioni di prodotto

  • • Luminosità: 150 lumen
  • • Funzionamento: sempre alimentato
  • • Modalità: emergenza 1,5h
  • • Montaggio: esterno/incassato
  • • Modulo: monitoraggio centrale
  • • Commutazione: a distanza
  • • Applicazioni: versatili
  • • Serie: None
Il dispositivo NEXITECH LED 150LM SA/SE è una soluzione di illuminazione di emergenza caratterizzata da un funzionamento sempre alimentato con modalità solo emergenza. Progettato per un montaggio esterno o incassato, integra un modulo di monitoraggio per garantire l'affidabilità del sistema in impianti ad alimentazione centrale. La sua sorgente luminosa LED offre una luminosità di 150 lumen, assicurando una visibilità ottimale in situazioni di emergenza. Il prodotto è dotato di commutazione a distanza e supporta l'inserimento di fogli o lastre per la marcatura, adattandosi così a diverse esigenze di segnalazione e sicurezza. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Il NEXITECH LED 150LM SA/SE è un innovativo dispositivo di illuminazione progettato per un montaggio esterno o incassato. Con una luminosità di 150 lumen, offre un funzionamento sempre alimentato o in modalità emergenza, garantendo sicurezza e visibilità. Questo modello è dotato di un modulo di monitoraggio per sistemi ad alimentazione centrale e permette la commutazione a distanza, rendendolo ideale per applicazioni versatili. La sua funzionalità avanzata e il design pratico lo rendono una scelta eccellente per ogni esigenza di illuminazione.

tipo di montaggio

Montaggio esterno/incassato

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

125 mm

sezione del conduttore

2,5 mm²

tipo di collegamento

Raccordo a innesto

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

alimentazione

Remoto (batteria singola)

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

larghezza di montaggio

95 mm

adatto per tipo di marcatura

Foglio/lastra da inserire

numero di poli

2

lunghezza

308 mm

altezza/profondità

53 mm

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

LED non sostituibile

Tipo funzionamento

Sempre alimentato / solo emergenza

numero di teste lampada

48

lunghezza di montaggio

272 mm

materiale della copertura

Plastica trasparente

resistenza agli urti

IK07

Tecnologia batteria

NiCd

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Commutazione a distanza

dispositivo di monitoraggio

Modulo di monitoraggio (sistema ad alimentazione centrale)

ampiezza di riconoscimento

20 m

Potenza totale

3,6 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

150 lm

Vita utile misurazioni L80/B10 a 25 °C

70000 h

Flusso luminoso in stand-by

60 lm

Diffusore luce

Riflettore

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

altezza/profondità di inserimento

96 mm

fattore di potenza

0,52

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

5053 ... 5053 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

5 ... 30 °C

Durata funzionamento nominale

1,5 ... 1,5 h

Produttore

NEXITECH LED 150LM IP65 Montaggio Esterno/Incassato Emergenza 1,5H