Prodotti / Illuminazione / Illuminazione d'emergenza / Lampade In emergenza Autonome /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
Z5NEXI150-CGL
Cod. Produttore
NEXI150-CGL
Cod. EAN
3660191602468

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 150 lumen
  • Modalità: SA/SE 1,5H
  • Montaggio: Esterno o incassato
  • Monitoraggio: Modulo integrato
  • Alimentazione: Centralizzata
  • Commutazione: Remota
  • Serie: None
  • Applicazione: Emergenza e normale
Lampada di emergenza NEXITECH con tecnologia LED, garantisce un'illuminazione efficiente da 150 lumen per un'autonomia di 1,5 ore. Progettata per il montaggio sia esterno che incassato, è adatta a sistemi sempre alimentati o solo emergenza. Dotata di modulo di monitoraggio per il controllo centralizzato, assicura affidabilità e sicurezza negli impianti elettrici. La sua struttura è studiata per integrare fogli o lastre di marcatura, facilitando l'identificazione visiva senza pittogrammi integrati. Un prodotto versatile e performante per applicazioni di sicurezza e illuminazione di emergenza. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Il NEXITECH LED 150LM SA/SE CGLIN è un'illuminazione versatile, ideale per montaggio esterno o incassato. Con una potenza di 150 lumen, offre un'illuminazione sempre alimentata o in modalità emergenza. Questo dispositivo è dotato di un modulo di monitoraggio per un sistema ad alimentazione centrale, garantendo un funzionamento affidabile. La sua progettazione intelligente consente la commutazione a distanza, rendendolo perfetto per diverse applicazioni. La scelta ideale per chi cerca efficienza e sicurezza nell'illuminazione.

tipo di montaggio

Montaggio esterno/incassato

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

110 mm

sezione del conduttore

2,5 mm²

tipo di collegamento

Raccordo a innesto

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

alimentazione

Remoto (batteria singola)

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

larghezza di montaggio

95 mm

adatto per tipo di marcatura

Foglio/lastra da inserire

numero di poli

2

lunghezza

290 mm

altezza/profondità

40 mm

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

LED non sostituibile

Tipo funzionamento

Sempre alimentato / solo emergenza

numero di teste lampada

48

lunghezza di montaggio

272 mm

materiale della copertura

Plastica trasparente

resistenza agli urti

IK03

Tecnologia batteria

NiCd

grado di protezione (IP)

IP40

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Commutazione a distanza

dispositivo di monitoraggio

Modulo di monitoraggio (sistema ad alimentazione centrale)

ampiezza di riconoscimento

20 m

Potenza totale

3,6 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

150 lm

Vita utile misurazioni L80/B10 a 25 °C

70000 h

Flusso luminoso in stand-by

60 lm

Diffusore luce

Riflettore

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

altezza/profondità di inserimento

96 mm

fattore di potenza

0,52

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

5053 ... 5053 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

5 ... 30 °C

Durata funzionamento nominale

1,5 ... 1,5 h

Produttore

NEXITECH LED 150LM SA/SE 1,5H montaggio esterno/incassato emergenza