Prodotti / Illuminazione / Illuminazione d'emergenza / Lampade In emergenza Autonome /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
Z5NEXI150-3H-AT
Cod. Produttore
NEXI150-3H-AT
Cod. EAN
3660191600259

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 11W
  • Flusso luminoso: 150LM
  • Montaggio: Esterno/incassato
  • Funzionamento: Sempre alimentato
  • Modalità: Emergenza
  • Auto-test: Monitoraggio automatico
  • Marcatura: Personalizzata
  • Serie: None
Il dispositivo NEXITECH LED da 11W offre un'illuminazione efficiente con una luminosità di 150 lumen, progettato per garantire sicurezza e visibilità in situazioni di emergenza. Dotato di alimentazione continua e modalità solo emergenza, assicura un funzionamento affidabile per 3 ore. Il prodotto è adatto per montaggio sia esterno che incassato e consente la commutazione a distanza. Include un sistema di auto-test automatico che monitora costantemente il corretto funzionamento, garantendo prestazioni ottimali senza necessità di interventi manuali. Il design prevede l'inserimento di foglio o lastra per la marcatura. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Scopri il NEXITECH LED 11W 150LM, un'illuminazione versatile progettata per montaggio esterno o incassato. Con una potenza di 11W e un flusso luminoso di 150LM, offre un'illuminazione efficace per qualsiasi ambiente. Questo dispositivo è sempre alimentato e può funzionare anche in modalità emergenza. Include un sistema di monitoraggio con auto-test automatico per garantire sempre la massima affidabilità. Perfetto per applicazioni con marcatura personalizzata, è un'ottima scelta per chi cerca qualità e funzionalità.

tipo di montaggio

Montaggio esterno/incassato

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

110 mm

sezione del conduttore

2,5 mm²

tipo di collegamento

Raccordo a innesto

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

alimentazione

Remoto (batteria singola)

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

larghezza di montaggio

95 mm

adatto per tipo di marcatura

Foglio/lastra da inserire

numero di poli

2

lunghezza

290 mm

altezza/profondità

40 mm

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

LED non sostituibile

Tipo funzionamento

Sempre alimentato / solo emergenza

numero di teste lampada

16

lunghezza di montaggio

272 mm

materiale della copertura

Plastica trasparente

resistenza agli urti

IK03

Tecnologia batteria

NiCd

grado di protezione (IP)

IP40

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Commutazione a distanza

dispositivo di monitoraggio

Auto-test automatico

ampiezza di riconoscimento

20 m

Potenza totale

3,1 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

150 lm

Vita utile misurazioni L80/B10 a 25 °C

70000 h

Flusso luminoso in stand-by

60 lm

Diffusore luce

Riflettore

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

altezza/profondità di inserimento

96 mm

fattore di potenza

0,55

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

5053 ... 5053 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

5 ... 30 °C

Durata funzionamento nominale

3 ... 3 h

Produttore

NEXITECH LED 11W 150LM illuminazione emergenza esterno/incasso