Prodotti / Illuminazione / Illuminazione d'emergenza / Lampade In emergenza Autonome /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
Z5NEXI150-AT-IP
Cod. Produttore
NEXI150-AT-IP
Cod. EAN
3660191603083

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 11W
  • Lumen: 150LM
  • Funzionamento: SA/SE 1H AT
  • Montaggio: Esterno/incassato
  • Auto-test: Automatico
  • Commutazione: Remota
  • Serie: None
  • Design: Elegante e moderno
Lampada di emergenza NEXITECH con tecnologia LED da 11W che garantisce un'illuminazione efficiente con 150 lumen. Progettata per il montaggio esterno o incassato, offre un funzionamento continuo con alimentazione permanente e modalità solo emergenza. Dotata di auto-test automatico per un monitoraggio affidabile delle condizioni operative. Include la funzione di commutazione a distanza per una gestione versatile. Ideale per applicazioni che richiedono sicurezza e visibilità costante in ambienti elettrici. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Scopri il NEXITECH LED 11W 150LM SA/SE 1H AT, un'illuminazione versatile progettata per montaggio esterno o incassato. Questo dispositivo offre un funzionamento sempre alimentato o solo in emergenza, garantendo sicurezza e funzionalità. Grazie alla comoda opzione di commutazione a distanza e al sistema di auto-test automatico, la gestione dell'illuminazione diventa semplice ed efficiente. Il design elegante e moderno si integra perfettamente in qualsiasi ambiente, rendendolo un'ottima scelta per le tue esigenze di illuminazione.

tipo di montaggio

Montaggio esterno/incassato

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

125 mm

sezione del conduttore

2,5 mm²

tipo di collegamento

Raccordo a innesto

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

alimentazione

Remoto (batteria singola)

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

larghezza di montaggio

95 mm

adatto per tipo di marcatura

Foglio/lastra da inserire

numero di poli

2

lunghezza

308 mm

altezza/profondità

53 mm

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

LED non sostituibile

Tipo funzionamento

Sempre alimentato / solo emergenza

numero di teste lampada

16

lunghezza di montaggio

272 mm

materiale della copertura

Plastica trasparente

resistenza agli urti

IK07

Tecnologia batteria

NiCd

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Commutazione a distanza

dispositivo di monitoraggio

Auto-test automatico

ampiezza di riconoscimento

20 m

Potenza totale

2,4 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

150 lm

Vita utile misurazioni L80/B10 a 25 °C

70000 h

Flusso luminoso in stand-by

60 lm

Diffusore luce

Riflettore

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

altezza/profondità di inserimento

96 mm

fattore di potenza

0,52

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

5053 ... 5053 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

5 ... 30 °C

Durata funzionamento nominale

1 ... 1 h

Produttore

NEXITECH LED 11W 150LM illuminazione emergenza esterno/incasso IP65