Prodotti / Illuminazione / Illuminazione d'emergenza / Lampade In emergenza Autonome /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
Z5NEXI1000-GL
Cod. Produttore
NEXI1000-CGL
Cod. EAN
3660191603656

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 800/1000 lumen
  • Modalità: Sempre alimentata/emergenza
  • Durata emergenza: 1,5H/1H
  • Montaggio: Esterno o incassato
  • Modulo: Monitoraggio centrale
  • Applicazioni: Versatile e sicuro
  • Serie: None
  • Controllo: Efficace e affidabile
Lampada di emergenza NEXITECH con luminosità di 800/1000 lumen, progettata per funzionamento sempre alimentato o solo in emergenza. Dotata di commutazione a distanza e modulo di monitoraggio per sistemi ad alimentazione centrale, garantisce affidabilità e sicurezza. Adatta per montaggio esterno o incassato, consente l’inserimento di fogli o lastre per la marcatura. Offre un’autonomia di 1,5 ore in modalità SA e 1 ora in modalità SE, ideale per ambienti che richiedono un’illuminazione di emergenza efficiente e conforme alle normative. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Il Z5NEXI1000-GL di NEXITECH è una soluzione versatile per l'illuminazione. Con una potenza di 800/1000 lumen, offre un'illuminazione eccellente per un'ampia gamma di applicazioni. Questo dispositivo è progettato per un montaggio esterno o incassato, rendendolo ideale per ogni ambiente. Funziona sia in modalità sempre alimentata che solo emergenza, garantendo sicurezza e affidabilità. Include un modulo di monitoraggio per un sistema ad alimentazione centrale, assicurando un controllo efficace.

tipo di montaggio

Montaggio esterno/incassato

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

110 mm

sezione del conduttore

2,5 mm²

tipo di collegamento

Raccordo a innesto

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

alimentazione

Remoto (batteria singola)

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

larghezza di montaggio

95 mm

adatto per tipo di marcatura

Foglio/lastra da inserire

numero di poli

2

lunghezza

290 mm

altezza/profondità

40 mm

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

LED non sostituibile

Tipo funzionamento

Sempre alimentato / solo emergenza

numero di teste lampada

48

lunghezza di montaggio

272 mm

materiale della copertura

Plastica trasparente

resistenza agli urti

IK03

Tecnologia batteria

NiCd

grado di protezione (IP)

IP40

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Commutazione a distanza

dispositivo di monitoraggio

Modulo di monitoraggio (sistema ad alimentazione centrale)

ampiezza di riconoscimento

20 m

Potenza totale

3,6 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

1000 lm

Flusso luminoso in stand-by

60 lm

Diffusore luce

Riflettore

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

altezza/profondità di inserimento

96 mm

fattore di potenza

0,41

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

5053 ... 5053 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

5 ... 30 °C

Durata funzionamento nominale

1 ... 1 h

Produttore

Lampada emergenza NEXITECH 800/1000LM SA/SE esterno/incasso