Prodotti / Illuminazione / Illuminazione d'emergenza / Lampade In emergenza Autonome /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
Z5NXL100
Cod. Produttore
NXL100
Cod. EAN
3660191600884

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 8W
  • Flusso luminoso: 100 lumen
  • Funzione: Solo emergenza
  • Montaggio: Esterno/incassato
  • Compatibilità: Fogli/piastre
  • Durata emergenza: 1 ora
  • Serie: None
Lampada di emergenza NEXILITE con illuminazione da 100 lumen e autonomia di un'ora. Progettata per montaggio esterno o incassato, garantisce una sola funzione di emergenza senza dispositivo di monitoraggio integrato. Adatta per l'inserimento di fogli o lastre per la marcatura, offre una soluzione affidabile per l'illuminazione di sicurezza in caso di interruzione della corrente. La sua struttura semplice e funzionale è ideale per ambienti che richiedono un'illuminazione di emergenza standard senza pittogrammi o funzioni aggiuntive di commutazione a distanza. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Scopri il NEXILITE 8W 100LM SE 1H, un'illuminazione efficiente progettata per il montaggio esterno o incassato. Con una potenza di 8W e un flusso luminoso di 100 lumen, questo dispositivo è ideale per la segnalazione in situazioni di emergenza. La sua funzionalità di sola emergenza garantisce un'illuminazione affidabile quando più ne hai bisogno. Il NEXILITE è compatibile con l'inserimento di fogli o piastre, rendendolo versatile e pratico per diverse applicazioni.

tipo di montaggio

Montaggio esterno/incassato

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

110 mm

sezione del conduttore

2,5 mm²

tipo di collegamento

Raccordo a innesto

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

alimentazione

Remoto (batteria singola)

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

larghezza di montaggio

95 mm

adatto per tipo di marcatura

Foglio/lastra da inserire

numero di poli

2

lunghezza

290 mm

altezza/profondità

40 mm

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

LED non sostituibile

Tipo funzionamento

Sola emergenza

numero di teste lampada

12

lunghezza di montaggio

272 mm

materiale della copertura

Plastica trasparente

resistenza agli urti

IK03

Tecnologia batteria

NiCd

grado di protezione (IP)

IP40

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Commutazione a distanza

ampiezza di riconoscimento

20 m

Potenza totale

1,2 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

100 lm

Vita utile misurazioni L80/B10 a 25 °C

70000 h

Diffusore luce

Riflettore

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

altezza/profondità di inserimento

96 mm

fattore di potenza

0,442

tensione nominale

230 ... 230 V

Temperatura di colore correlata

5700 ... 5700 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

5 ... 30 °C

Durata funzionamento nominale

1 ... 1 h

Produttore

NEXILITE lampada emergenza 8W 100LM incasso/esterno