Prodotti / Illuminazione / Illuminazione d'emergenza / Lampade In emergenza Autonome /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
Z5NXL250-IP
Cod. Produttore
NXL250-IP
Cod. EAN
3660191603151

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 24W
  • Luminosità: 250 lumen
  • Durata emergenza: 1 ora
  • Grado protezione: IP65
  • Tipo montaggio: Esterno/incassato
  • Comutazione: Remota
  • Serie: None
  • Uso: Illuminazione emergenza
Lampada di emergenza NEXILITE con illuminazione di 250 lumen e autonomia di 1 ora, progettata per il montaggio sia esterno che incassato. Dotata di funzionamento a sola emergenza e senza dispositivo di monitoraggio, garantisce un’illuminazione affidabile e continua in situazioni di emergenza. Il corpo è resistente e adatto a installazioni con protezione IP standard, assicurando durata e sicurezza in ambienti elettrici. La lampada utilizza un sistema di marcatura tramite foglio o lastra da inserire, offrendo facilità di identificazione e personalizzazione. Adatta a impianti elettrici che richiedono un’illuminazione di emergenza efficiente e conforme alle normative. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Il NEXILITE 24W 250LM SE 1H IP65 è una soluzione ideale per l'illuminazione di emergenza. Progettato per il montaggio esterno o incassato, questo dispositivo combina efficienza e praticità. Con una potenza di 24W e una luminosità di 250 lumen, garantisce visibilità in situazioni critiche. La sua classificazione IP65 lo rende resistente a polvere e acqua, perfetto per ambienti impegnativi. La comutazione a distanza aggiunge un ulteriore livello di praticità, rendendolo un'opzione versatile e sicura.

tipo di montaggio

Montaggio esterno/incassato

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

125 mm

sezione del conduttore

2,5 mm²

tipo di collegamento

Raccordo a innesto

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

alimentazione

Remoto (batteria singola)

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

larghezza di montaggio

95 mm

adatto per tipo di marcatura

Foglio/lastra da inserire

numero di poli

2

lunghezza

308 mm

altezza/profondità

53 mm

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

LED non sostituibile

Tipo funzionamento

Sola emergenza

numero di teste lampada

24

lunghezza di montaggio

272 mm

materiale della copertura

Plastica trasparente

resistenza agli urti

IK07

Tecnologia batteria

NiCd

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Commutazione a distanza

ampiezza di riconoscimento

20 m

Potenza totale

1,4 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

250 lm

Vita utile misurazioni L80/B10 a 25 °C

70000 h

Diffusore luce

Riflettore

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

altezza/profondità di inserimento

96 mm

fattore di potenza

0,442

tensione nominale

230 ... 230 V

Temperatura di colore correlata

5700 ... 5700 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

5 ... 30 °C

Durata funzionamento nominale

1 ... 1 h

Produttore

Lampada emergenza 24W 250LM IP65 esterno/incasso