› Illuminazione › Illuminazione d'emergenza › Lampade In emergenza Autonome

Illuminazione emergenza 250LM 24W montaggio esterno/incassato

Cod. Rexel Z5NXL250
Cod. Produttore NXL250
Cod. EAN 3660191600921

Informazioni principali

  • Potenza: 24W
  • Luminosità: 250LM
  • Modalità: Emergenza
  • Montaggio: Esterno/incassato
  • Commutazione: Remota
  • Durata illuminazione: 1 ora
  • Serie: None
  • Utilizzo: Illuminazione sicurezza

Descrizione del prodotto

Lampada di emergenza NEXILITE con illuminazione da 250 lumen, progettata per garantire sicurezza e visibilità in caso di interruzione dell'alimentazione. Il dispositivo è adatto per montaggio esterno o incassato e funziona esclusivamente in modalità sola emergenza. È dotato di commutazione a distanza e non include dispositivi di monitoraggio né pittogrammi. Il sistema utilizza fogli o lastre da inserire per la marcatura, offrendo una soluzione affidabile e versatile per ambienti che richiedono un'illuminazione di sicurezza efficiente e conforme alle normative. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Il Z5NXL250 è una soluzione di illuminazione di emergenza versatile e funzionale. Con una potenza di 24W e una luminosità di 250LM, offre un'illuminazione efficace in situazioni critiche. Progettato per un montaggio esterno o incassato, è ideale per l'inserimento di fogli o piastre. La sua funzionalità è limitata a modalità di emergenza, garantendo un'illuminazione sicura quando necessario. Il dispositivo supporta la commutazione a distanza, rendendolo un'opzione pratica per ogni ambiente.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Montaggio esterno/incassato

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

110 mm

sezione del conduttore

2,5 mm²

tipo di collegamento

Raccordo a innesto

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

alimentazione

Remoto (batteria singola)

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

larghezza di montaggio

95 mm

adatto per tipo di marcatura

Foglio/lastra da inserire

numero di poli

2

lunghezza

290 mm

altezza/profondità

40 mm

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

LED non sostituibile

Tipo funzionamento

Sola emergenza

numero di teste lampada

24

lunghezza di montaggio

272 mm

materiale della copertura

Plastica trasparente

resistenza agli urti

IK03

Tecnologia batteria

NiCd

grado di protezione (IP)

IP40

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Commutazione a distanza

ampiezza di riconoscimento

20 m

Potenza totale

1,4 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

250 lm

Vita utile misurazioni L80/B10 a 25 °C

70000 h

Diffusore luce

Riflettore

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

altezza/profondità di inserimento

96 mm

fattore di potenza

0,442

tensione nominale

230 ... 230 V

Temperatura di colore correlata

5700 ... 5700 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

5 ... 30 °C

Durata funzionamento nominale

1 ... 1 h

Illuminazione emergenza 250LM 24W montaggio esterno/incassato
€ 53,28 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info