Prodotti / Illuminazione / Illuminazione d'emergenza / Lampade In emergenza Autonome /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
Z5NXL250-3H
Cod. Produttore
NXL250-3H
Cod. EAN
3660191600969

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: NEXILITE 250LM 3H SA-SE STD
  • Lumen: 250 lm
  • Potenza: 24W
  • Modalità: Standard e emergenza
  • Montaggio: Esterno/incassato
  • Commutazione: Remota
  • Pittogramma: Assente
  • Serie: None
Lampada di emergenza NEXILITE con una luminosità di 250 lumen e autonomia di 3 ore, progettata per il montaggio sia esterno che incassato. Funziona in modalità sempre alimentata o solo emergenza, garantendo affidabilità in caso di interruzione di corrente. Dotata di commutazione a distanza per una gestione pratica e senza dispositivo di monitoraggio integrato. Adatta all’uso con foglio o lastra da inserire per la marcatura. Progettata per offrire sicurezza e visibilità ottimale negli ambienti elettrici. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Il NEXILITE 24W 250LM SA/SE 3H è un dispositivo di illuminazione versatile, progettato per montaggio esterno o incassato. Con un'efficienza luminosa di 250 lumen, è ideale per ambienti che richiedono un'illuminazione costante o in modalità emergenza. La sua funzionalità di commutazione a distanza offre praticità, mentre il design senza pittogramma si integra facilmente in vari contesti. Questo prodotto rappresenta una soluzione efficace e moderna per le vostre esigenze di illuminazione.

tipo di montaggio

Montaggio esterno/incassato

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

110 mm

sezione del conduttore

2,5 mm²

tipo di collegamento

Raccordo a innesto

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

alimentazione

Remoto (batteria singola)

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

larghezza di montaggio

95 mm

adatto per tipo di marcatura

Foglio/lastra da inserire

numero di poli

2

lunghezza

290 mm

altezza/profondità

40 mm

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

LED non sostituibile

Tipo funzionamento

Sempre alimentato / solo emergenza

numero di teste lampada

48

lunghezza di montaggio

272 mm

materiale della copertura

Plastica trasparente

resistenza agli urti

IK03

Tecnologia batteria

NiCd

grado di protezione (IP)

IP40

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Commutazione a distanza

ampiezza di riconoscimento

20 m

Potenza totale

3,6 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

250 lm

Vita utile misurazioni L80/B10 a 25 °C

70000 h

Flusso luminoso in stand-by

60 lm

Diffusore luce

Riflettore

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

altezza/profondità di inserimento

96 mm

fattore di potenza

0,442

tensione nominale

230 ... 230 V

Temperatura di colore correlata

5053 ... 5053 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

5 ... 30 °C

Durata funzionamento nominale

3 ... 3 h

Produttore

Lampada emergenza NEXILITE 24W 250LM montaggio esterno/incassato