Prodotti / Illuminazione / Illuminazione d'emergenza / Lampade In emergenza Autonome /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
Z5NXL150-IP
Cod. Produttore
NXL150-IP
Cod. EAN
3660191603144

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 11W
  • Luminosità: 150 lumen
  • Durata emergenza: 1 ora
  • Grado protezione: IP65
  • Installazione: Esterno/incassato
  • Modalità: Solo emergenza
  • Monitoraggio: Non necessario
  • Serie: None
L'unità di emergenza Z5NXL150-IP è progettata per il montaggio esterno o incassato, garantendo un'installazione versatile e sicura. Funziona esclusivamente come sistema di sola emergenza, offrendo un'illuminazione affidabile in caso di interruzione di corrente. Il dispositivo è dotato di commutazione a distanza, facilitando il controllo e la gestione da remoto. Non include un sistema di monitoraggio integrato né pittogrammi, mantenendo un design semplice e funzionale. La sua struttura è adatta all'inserimento di fogli o lastre per la marcatura personalizzata, permettendo una chiara identificazione del punto di emergenza. Con una luminosità di 150 lumen e autonomia di un’ora, rappresenta una soluzione efficace per garantire sicurezza negli ambienti elettrici. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Scopri il NEXILITE 11W 150LM SE 1H IP65, una soluzione di illuminazione ideale per montaggio esterno o incassato. Questo dispositivo è progettato per funzionare in modalità sola emergenza, garantendo sicurezza e affidabilità. Con una luminosità di 150 lumen, offre un'illuminazione efficace per ogni ambiente. La sua classificazione IP65 lo rende resistente agli agenti atmosferici, perfetto per utilizzi esterni. Semplice da installare e senza bisogno di un dispositivo di monitoraggio, è una scelta pratica e funzionale.

tipo di montaggio

Montaggio esterno/incassato

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

125 mm

sezione del conduttore

2,5 mm²

tipo di collegamento

Raccordo a innesto

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

alimentazione

Remoto (batteria singola)

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

larghezza di montaggio

95 mm

adatto per tipo di marcatura

Foglio/lastra da inserire

numero di poli

2

lunghezza

308 mm

altezza/profondità

53 mm

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

LED non sostituibile

Tipo funzionamento

Sola emergenza

numero di teste lampada

12

lunghezza di montaggio

272 mm

materiale della copertura

Plastica trasparente

resistenza agli urti

IK07

Tecnologia batteria

NiCd

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Commutazione a distanza

ampiezza di riconoscimento

20 m

Potenza totale

1,2 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

150 lm

Vita utile misurazioni L80/B10 a 25 °C

70000 h

Diffusore luce

Riflettore

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

altezza/profondità di inserimento

96 mm

fattore di potenza

0,442

tensione nominale

230 ... 230 V

Temperatura di colore correlata

5700 ... 5700 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

5 ... 30 °C

Durata funzionamento nominale

1 ... 1 h

Produttore

NEXILITE 150LM 11W SE 1H IP65 Lampada Emergenza Esterna Incasso