Prodotti / Illuminazione / Illuminazione d'emergenza / Lampade In emergenza Autonome /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
Z5NXL150-3H
Cod. Produttore
NXL150-3H
Cod. EAN
3660191600945

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 11W
  • Lumen: 150LM
  • Durata emergenza: 3H
  • Modalità: SA/SE
  • Montaggio: Esterno/incassato
  • Commutazione: a distanza
  • Applicazione: Marcatura
  • Serie: None
Il dispositivo Z5NXL150-3H è una soluzione di illuminazione di emergenza caratterizzata da un funzionamento sempre alimentato o solo in emergenza, garantendo sicurezza e affidabilità in ogni situazione. È progettato per il montaggio esterno o incassato, offrendo versatilità di installazione in diversi ambienti. La marcatura è realizzata tramite foglio o lastra da inserire, permettendo una personalizzazione chiara e duratura. Non dispone di dispositivo di monitoraggio né di pittogrammi integrati, mantenendo un design semplice e funzionale. Questo prodotto è ideale per applicazioni elettriche dove è richiesta una fonte luminosa di emergenza efficiente e discreta. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Scopri il NEXILITE 11W 150LM SA/SE 3H, una soluzione di illuminazione versatile e innovativa. Progettato per un montaggio esterno o incassato, questo dispositivo è ideale per le esigenze di marcatura, grazie alla possibilità di inserire fogli o piastre. Funziona sempre alimentato o in modalità emergenza, offrendo flessibilità e sicurezza. La comutazione a distanza aggiunge un ulteriore livello di praticità, rendendo il NEXILITE una scelta eccellente per ogni ambiente.

tipo di montaggio

Montaggio esterno/incassato

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

110 mm

sezione del conduttore

2,5 mm²

tipo di collegamento

Raccordo a innesto

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

alimentazione

Remoto (batteria singola)

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

larghezza di montaggio

95 mm

adatto per tipo di marcatura

Foglio/lastra da inserire

numero di poli

2

lunghezza

290 mm

altezza/profondità

40 mm

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

LED non sostituibile

Tipo funzionamento

Sempre alimentato / solo emergenza

numero di teste lampada

12

lunghezza di montaggio

272 mm

materiale della copertura

Plastica trasparente

resistenza agli urti

IK03

Tecnologia batteria

NiCd

grado di protezione (IP)

IP40

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Commutazione a distanza

ampiezza di riconoscimento

20 m

Potenza totale

3,1 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

150 lm

Vita utile misurazioni L80/B10 a 25 °C

70000 h

Flusso luminoso in stand-by

60 lm

Diffusore luce

Riflettore

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

altezza/profondità di inserimento

96 mm

fattore di potenza

0,442

tensione nominale

230 ... 230 V

Temperatura di colore correlata

5053 ... 5053 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

5 ... 30 °C

Durata funzionamento nominale

3 ... 3 h

Produttore

Lampada emergenza LED 11W 150LM montaggio esterno/incassato