› Illuminazione › Sorgenti luminose e strisce led › Strisce, Profili e accessori

Neon strip LED 8W/m 24V RGB IP65 per illuminazione decorativa interni ed esterni

Cod. Rexel EA186845000
Cod. Produttore 186845000
Cod. EAN 8029564548782

Informazioni principali

  • Potenza: 8W/mt
  • Tensione: 24V
  • Protezione: IP65
  • Tecnologia: RGB
  • Lunghezza: 1 metro
  • Applicazioni: interne/esterne
  • Installazione: semplice
  • Serie: EA186845000

Descrizione del prodotto

Striscia LED neon da 8W per metro, alimentata a 24V, con tecnologia RGB che consente la riproduzione di una vasta gamma di colori. Il grado di protezione IP65 garantisce resistenza all'acqua e alla polvere, rendendola adatta sia per ambienti interni che esterni. Ideale per applicazioni di illuminazione decorativa e segnaletica, offre un'illuminazione uniforme e brillante con un basso consumo energetico. La flessibilità della striscia permette installazioni su superfici curve o irregolari, assicurando versatilità e design innovativo. Descrizione del produttore: Il neon strip da 8W/m, alimentato a 24V, offre un'illuminazione versatile e innovativa. Questo prodotto è progettato per resistere a condizioni ambientali difficili, grazie alla sua classificazione IP65, che garantisce una protezione efficace contro polvere e spruzzi d'acqua. La tecnologia RGB consente di creare un'ampia gamma di colori, permettendo di personalizzare l'atmosfera in qualsiasi spazio, sia interno che esterno. Con la sua lunghezza di 1 metro, questo neon strip è ideale per applicazioni decorative, illuminazione di ambienti e segnaletica luminosa. La sua installazione è semplice e rapida, rendendolo una scelta perfetta per chi desidera un'illuminazione dinamica e di alta qualità. Realizzato con materiali di alta qualità, questo neon strip è progettato per durare nel tempo, offrendo un'illuminazione efficiente e a basso consumo energetico.
Neon strip LED 8W/m 24V RGB IP65 per illuminazione decorativa interni ed esterni