› Illuminazione › Sorgenti luminose e strisce led › Strisce, Profili e accessori

Neon Strip Digitale RGB 24V IP67 striscia LED resistente per interno ed esterno, colori personalizzabili, installazione semplice

Cod. Rexel EA186747500
Cod. Produttore 186747500
Cod. EAN 8029564620037

Informazioni principali

  • Alimentazione: 24V
  • Potenza: 14,4 W/m
  • Flusso luminoso: 240 lm/m
  • Densità LED: 60 LED/m
  • Colore: RGB
  • Grado protezione: IP67
  • Lunghezza bobina: 5 m
  • Serie: DALÌ

Descrizione del prodotto

Striscia neon digitale RGB a 24V con grado di protezione IP67, ideale per applicazioni di illuminazione esterna e ambienti umidi. Offre una resa cromatica brillante e personalizzabile grazie alla tecnologia RGB, garantendo effetti luminosi dinamici e versatili. Progettata per resistere a polvere e acqua, è perfetta per installazioni che richiedono affidabilità e durata nel tempo. La tensione di alimentazione a 24V assicura un funzionamento sicuro e stabile, rendendo questa striscia neon una soluzione efficiente per decorazioni luminose e segnaletica elettrica. Descrizione del produttore: Questa particolare striscia led permette giochi di colore dinamici non equiparabili alle normali strisce RGB con controller standard. Il circuito integrato presente su ogni spezzone della striscia led (detto pixel) permette al controller (da abbinare) di gestire ogni singolo spezzone indipendentemente dal resto della striscia. La striscia può essere controllata/configurata con sistemi di controllo proprietari al fine di poter realizzare operazioni di comando specifiche, esempio: luce rossa comando di blocco, luce verde comando di via. Fornita in bobina da 5m che contiene 300 led SMD separabili ogni 10led (10cm). Integrato: P943F Confezione: 10 clip di fissaggio 2 tappi alimentazione 4 tappi di chiusura * Potenza nominale teorica. Verifica sulla scheda tecnica le matrici di compatibilità per profili e connessioni.
Neon Strip Digitale RGB 24V IP67 striscia LED resistente per interno ed esterno, colori personalizzabili, installazione semplice