› Illuminazione › Sorgenti luminose e strisce led › Strisce, Profili e accessori

NEON STRIP 8W/MT 24V IP65 luce fredda striscia LED resistente acqua polvere per interni ed esterni

Cod. Rexel EA186842000
Cod. Produttore 186842000
Cod. EAN 8029564547587

Informazioni principali

  • Potenza: 8W/metro
  • Tensione: 24V
  • Temperatura luce: Fredda
  • Grado protezione: IP65
  • Uso: Interno/Esterno
  • Installazione: Facile
  • Applicazioni: Vetrine, corridoi
  • Serie: NEON STRIP

Descrizione del prodotto

Striscia LED neon da 8 watt per metro, con alimentazione a 24V, ideale per applicazioni di illuminazione decorativa e funzionale. Il prodotto è progettato per resistere all’acqua e alla polvere con grado di protezione IP65, garantendo durata e affidabilità anche in ambienti esterni o umidi. La luce emessa è di tonalità bianco freddo, perfetta per creare atmosfere moderne e luminose. La flessibilità della striscia permette un’installazione semplice e versatile su diverse superfici, rendendola adatta a molteplici utilizzi nel settore elettrico e dell’illuminazione. Descrizione del produttore: Il NEON STRIP 8W/MT 24V BFREDDO IP65 è una soluzione di illuminazione versatile e altamente efficace, progettata per ambienti interni ed esterni. Con una potenza di 8 watt per metro, questo nastro LED offre un'illuminazione brillante e uniforme, ideale per creare atmosfere suggestive e funzionali. La temperatura di colore fredda garantisce una luce chiara e vivace, perfetta per applicazioni commerciali e residenziali. Realizzato con materiali di alta qualità, il NEON STRIP è dotato di un grado di protezione IP65, rendendolo resistente alla polvere e agli spruzzi d'acqua. Questo lo rende adatto per l'uso in ambienti umidi o all'aperto, senza compromettere la durata e l'efficienza. Facile da installare, può essere utilizzato per illuminare spazi come vetrine, corridoi, o come elemento decorativo per eventi speciali, garantendo sempre un'illuminazione di alta qualità.
NEON STRIP 8W/MT 24V IP65 luce fredda striscia LED resistente acqua polvere per interni ed esterni