› Illuminazione › Sorgenti luminose e strisce led › Strisce, Profili e accessori

Neon St. Flat 9W/mt 24V Verde IP65 illuminazione uniforme resistente polvere e acqua per interni ed esterni

Cod. Rexel EA186810500
Cod. Produttore 186810500
Cod. EAN 8029564503354

Informazioni principali

  • Potenza: 9W/mt
  • Tensione: 24V
  • Colore: Verde
  • Grado protezione: IP65
  • Applicazione: Interni/Esterni
  • Durata: Lunga
  • Design: Sottile e moderno
  • Serie: EA186810500

Descrizione del prodotto

Neon a sezione piatta da 9 watt per metro, alimentato a 24 volt, di colore verde con grado di protezione IP65. Adatto per installazioni elettriche che richiedono un'illuminazione continua e resistente all'acqua e alla polvere, garantendo durata e sicurezza in ambienti interni ed esterni. Ideale per applicazioni decorative e segnaletiche grazie al suo design sottile e flessibile. Descrizione del produttore: Il Neon St. Flat 9W/mt 24V Verde IP65 è una soluzione di illuminazione versatile e altamente efficiente, progettata per garantire prestazioni ottimali in ambienti interni ed esterni. Con una potenza di 9W e una tensione di 24V, questo neon offre un'illuminazione brillante e uniforme, ideale per applicazioni decorative e funzionali. La sua colorazione verde aggiunge un tocco distintivo, rendendolo perfetto per eventi, vetrine e illuminazione architettonica. La classificazione IP65 assicura una protezione efficace contro polvere e spruzzi d'acqua, rendendo questo prodotto particolarmente adatto per l'uso in ambienti umidi o all'aperto. Realizzato con materiali di alta qualità, il Neon St. Flat è progettato per resistere nel tempo, offrendo una lunga durata e riducendo la necessità di sostituzioni frequenti. Con il suo design sottile e moderno, si integra facilmente in qualsiasi contesto, garantendo sia funzionalità che stile.
Neon St. Flat 9W/mt 24V Verde IP65 illuminazione uniforme resistente polvere e acqua per interni ed esterni