› Illuminazione › Sorgenti luminose e strisce led › Strisce, Profili e accessori

NEON ST.FLAT 9W/MT 24V luce rossa IP65 design piatto per illuminazione esterna decorativa

Cod. Rexel EA186812000
Cod. Produttore 186812000
Cod. EAN 8029564503316

Informazioni principali

  • Potenza: 9W/metro
  • Tensione: 24V
  • Grado protezione: IP65
  • Colore luce: Rosso
  • Design: Profilo piatto
  • Applicazioni: Esterni e decorazioni
  • Installazione: Facile in spazi ristretti
  • Serie: ST.FLAT

Descrizione del prodotto

Neon a luce continua con potenza di 9 watt per metro, progettato per funzionare a 24 volt. Il prodotto è caratterizzato da un design piatto e flessibile, ideale per applicazioni di illuminazione decorativa e funzionale. Il grado di protezione IP65 garantisce resistenza a polvere e getti d’acqua, rendendolo adatto anche per ambienti esterni o umidi. La luce emessa è uniforme e intensa, perfetta per creare effetti luminosi moderni e accattivanti in spazi sia commerciali che residenziali. Descrizione del produttore: Il NEON ST.FLAT 9W/MT 24V BFRED.IP65 è una soluzione di illuminazione versatile e di alta qualità, progettata per garantire prestazioni ottimali in ambienti esterni. Con una potenza di 9W e una tensione di 24V, questa striscia LED offre un'illuminazione efficiente ed economica. Il grado di protezione IP65 assicura che il prodotto sia resistente alla polvere e agli spruzzi d'acqua, rendendolo ideale per l'uso in condizioni atmosferiche avverse. Realizzato con materiali di alta qualità, il NEON ST.FLAT è progettato per durare nel tempo, offrendo un'illuminazione uniforme e senza sfarfallii. Il suo design piatto consente una facile installazione in spazi ristretti, mentre la luce rossa emessa crea un'atmosfera accogliente e suggestiva. Questa soluzione di illuminazione è perfetta per applicazioni decorative, segnaletica e per migliorare l'estetica degli spazi esterni.
NEON ST.FLAT 9W/MT 24V luce rossa IP65 design piatto per illuminazione esterna decorativa