Prodotti /

Elcart illuminazione LED | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
EA186743000
Cod. Produttore
186743000
Cod. EAN
8029564619895

Informazioni di prodotto

NEON LED 14W/M BF 24V IP67 CRI90

Documentazione tecnica

Neon LED da 14 watt per metro, alimentato a 24 volt con grado di protezione IP67, ideale per applicazioni elettriche che richiedono resistenza all'acqua e alla polvere. Offre un indice di resa cromatica elevato CRI90, garantendo una luce naturale e brillante. Progettato per ambienti esterni o interni dove è richiesta affidabilità e durata, questo neon LED combina efficienza energetica e alta qualità luminosa. Descrizione del produttore: Le strisce neon della serie POSEIDONE sono adatte per l'illuminazione scenica d'interno come club, bar, ristoranti, realizzazione di insegne, pannelli scenici, illuminazione e progetti custom. Facilmente installabili per mezzo delle clip di supporto o direttamente sulla superficie in tagli o fresate preventivamente realizzate, la striscia è a emissione frontale con pcb di 10mm. Fornita in bobina da 5mt separabile ogni 3,85cm. Confezione: 10 clip di fissaggio 2 tappi alimentazione 4 tappi di chiusura Verifica sulla scheda tecnica le matrici di compatibilità per profili e connessioni.

Produttore

Neon LED 14W/m 24V IP67 CRI90 compatto per installazioni interne ed esterne professionali