Prodotti /

Cod. Rexel
HIK303703682
Cod. Produttore
303703682
Cod. EAN
6936422143282

Informazioni di prodotto

Alimentatore DIN rail 48V 480W
Descrizione del produttore: Alimentatore industriale NDR-480-48 progettato per garantire prestazioni affidabili e costanti in ambienti elettrici professionali. Questo dispositivo assicura un'alimentazione stabile con tensione di uscita a 48 volt, ideale per applicazioni industriali che richiedono efficienza e sicurezza. La sua costruzione robusta è pensata per resistere alle condizioni operative più impegnative, offrendo una soluzione duratura per l'alimentazione di sistemi elettrici complessi.

larghezza

85,5 mm

altezza

125,3 mm

profondità

128,5 mm

Altezza della parte incassata

125,2 mm

assorbimento di potenza

480 VOLT_AMPERE

larghezza di montaggio

85,5 mm

Adatto per quadro di distribuzione

Numero moduli DIN

5

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

potenza erogata

480 W

Tensione d'uscita regolata

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Adatto per montaggio su guida portante

stabilizzato

Tensione d'uscita regolabile

resistente a corto circuito

Max. corrente d'uscita 1

10 A

valore nominale tensione d'uscita 1

48 V

valore nominale corrente d'uscita 1

10 A

1a tensione d'uscita

48 ... 55 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz

90 ... 264 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 60 Hz

90 ... 264 V

Produttore

NDR-480-48 ALIMENTATORE INDUSTRIAL