›

NASTRO VINYL 12MM BIANCO SU BLU

Cod. Rexel EA079809600
Cod. Produttore 079809600
Cod. EAN 8029564456346

Informazioni principali

  • Colore: Bianco
  • Larghezza: 12 mm
  • Materiale: Vinile
  • Uso: Isolamento elettrico
  • Resistenza: Elevata usura
  • Flessibilità: Alta
  • Supporto: Blu
  • Serie: EA079809600

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Nastro in vinile di colore bianco con larghezza di 12 millimetri, ideale per applicazioni elettriche che richiedono isolamento e protezione. Il materiale vinilico garantisce elevata resistenza all'usura, flessibilità e durata nel tempo, assicurando sicurezza e affidabilità nelle installazioni. La colorazione bianca facilita l'identificazione e l'organizzazione dei cablaggi, mentre il supporto blu ne facilita l'uso e la conservazione. Questo nastro è adatto per lavori di isolamento elettrico, protezione di cavi e componenti, offrendo un prodotto versatile e di qualità per professionisti del settore elettrico.
NASTRO VINYL 12MM BIANCO SU BLU