› Cavi › Accessori MediaTensione

Nastro semiconduttore 13 Scotch 19mm x 4,5m per media tensione

3M
Cod. Rexel 3M7000007284
Cod. Produttore 7000007284

Informazioni principali

  • Dimensioni: 19x4,5 cm
  • Materiale: gomma etilenpropilenica
  • Tipo: nastro semiconduttore
  • Applicazione: giunte alta tensione
  • Flessibilità: alta conformabilità
  • Stabilità: ampio spettro temperature
  • Funzione: continuità schermatura
  • Serie: 13 Scotch®

Descrizione del prodotto

Nastro isolante in gomma EPR di colore nero, semi-conduttore, ideale per applicazioni elettriche che richiedono una protezione affidabile e flessibile. Il nastro ha una larghezza di 19 mm e una lunghezza di 4,5 metri, garantendo una buona copertura per lavori di isolamento elettrico. Non è autoestinguente né resistente ai raggi UV, ed è progettato per offrire prestazioni costanti in ambienti interni. La sua struttura semiconductrice permette una corretta gestione delle tensioni elettriche, rendendolo adatto per riparazioni e manutenzioni di impianti elettrici. Paese di produzione: Brasile Descrizione del produttore: Il nastro elettrico semiconduttore 13 Scotch® è un nastro per giunte ad alta tensione altamente conformabile, semiconduttore, a base di gomma etilenpropilenica (EPR). Questo nastro semiconduttore si allunga facilmente per adattarsi a forme irregolari e mantiene la sua conduttività quando viene allungato. Il nastro elettrico semiconduttore 13 Scotch® si allunga facilmente per adattarsi a forme irregolari e mantiene la sua conducibilità quando viene allungato. È stabile su un ampio spettro di temperature e non influisce sulla conducibilità delle guaine semiconduttrici dei cavi. Questo nastro viene utilizzato per le connessioni ad alta tensione e fornisce la continuazione della schermatura del cavo.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

lunghezza

4,6 m

materiale

EPR

adatto per alta tensione

Nastro semiconduttore 13 Scotch 19mm x 4,5m per media tensione