Prodotti / Utensili / Dotazioni Generali / Nastro isolante /

Cod. Rexel
3M7100116891
Cod. Produttore
7100116891

Informazioni di prodotto

Nastro per schermature EMI in foglio di rame 3M™ 1181, MC12, 19 mm x 16.5 m

Documentazione tecnica

Nastro in rame elettroconduttivo 3M™ EMI Copper Foil Shielding Tape 1181, con adesivo acrilico conduttivo elettricamente, spesso 0,066 mm. Il supporto è un foil di rame piatto da 0,036 mm, rivestito su un lato con adesivo acrilico non corrosivo e conduttivo, fornito su liner removibile. Progettato per applicazioni di schermatura EMI/RFI nell'industria elettronica, è ideale per il drenaggio di cariche statiche, la sigillatura di stanze schermate, l’avvolgimento di cavi e il contatto su materiali non saldabili. Il nastro è saldabile, può essere tagliato a misura e non richiede preparazioni particolari per l'applicazione. È resistente alla fiamma secondo lo standard UL-510A, con un’eccellente efficacia di schermatura fino a 66 dB nella gamma 300 kHz – 2,5 GHz. Colore rame. Dimensioni 19 mm x 16,5 m. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: Il nastro per schermature in foglio di rame 3M™ 1181 è dotato di un supporto in lamina di rame liscia da 0,036 mm (1,4 mil) con un adesivo conduttivo acrilico sensibile alla pressione e un liner. Il rame non placcato con adesivo conduttivo è un comune nastro per schermature EMI per condizioni non corrosive. Il nastro per schermature EMI 3M™ 1181 presenta un rinforzo morbido in foglio di rame con un adesivo acrilico elettricamente conduttivo sensibile alla pressione che garantisce una salda aderenza. Il supporto in lamina di rame del nastro offre un'eccellente resistenza all'ossidazione e allo scolorimento. Le particelle conduttive nell'adesivo creano una bassa resistenza tra il substrato e il supporto. Questo nastro ritardante alla fiamma è concepito per la messa a terra e la schermatura EMI di apparecchiature, componenti e stanze schermate. Certificato UL e conforme alla direttiva RoHS 2011/65/UE.

colore

Marrone

Spessore

0,036 mm

lunghezza

16,5 m

materiale

Altro

Produttore

3M

Nastro schermatura EMI rame 19mmx16,5m alta conducibilità isolamento elettrico