Descrizione del prodotto
Nastri in rame 3M™ EMI Copper Foil Shielding Tape 1181 con adesivo acrilico conduttivo elettricamente sono nastri di alta qualità spessi 0,066 mm, composti da un supporto in rame piatto da 0,036 mm con adesivo acrilico conduttivo non corrosivo su un lato. Questi nastri sono progettati per applicazioni di schermatura EMI/RFI nell'industria elettronica, per la dissipazione di cariche statiche, la giunzione di stanze schermate, l'avvolgimento di cavi e il contatto superficiale con materiali non saldabili. Offrono un'eccellente efficacia di schermatura fino a 66 dB nella gamma da 300 kHz a 2,5 GHz e una resistenza elettrica massima di 0,005 ohm per pollice quadrato. Il nastro è autoestinguente secondo lo standard UL-510A, garantendo sicurezza nelle applicazioni elettriche. L'adesivo non richiede preparazioni particolari come umidità, solventi o calore per l'applicazione, facilitando l'uso in laboratori di progettazione e test. Il nastro è inoltre saldabile e può essere sagomato per adattarsi a diverse esigenze di progettazione elettrica. Il colore caratteristico è marrone rame, con uno spessore totale di circa 0,066 mm e una larghezza di 50 mm per una lunghezza di 16,5 metri.
Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: Il nastro per schermature in foglio di rame 3M™ 1181 è dotato di un supporto in lamina di rame liscia da 0,036 mm (1,4 mil) con un adesivo conduttivo acrilico sensibile alla pressione e un liner. Il rame non placcato con adesivo conduttivo è un comune nastro per schermature EMI per condizioni non corrosive.
Il nastro per schermature EMI 3M™ 1181 presenta un rinforzo morbido in foglio di rame con un adesivo acrilico elettricamente conduttivo sensibile alla pressione che garantisce una salda aderenza. Il supporto in lamina di rame del nastro offre un'eccellente resistenza all'ossidazione e allo scolorimento. Le particelle conduttive nell'adesivo creano una bassa resistenza tra il substrato e il supporto. Questo nastro ritardante alla fiamma è concepito per la messa a terra e la schermatura EMI di apparecchiature, componenti e stanze schermate. Certificato UL e conforme alla direttiva RoHS 2011/65/UE.