Descrizione del prodotto
Nastri di codifica in plastica ideali per l'identificazione dei cavi elettrici. Questi nastri sono progettati per marcare facilmente i fili con simboli standard come L1, L2, L3, N e terra, garantendo una chiara distinzione tra i conduttori. La larghezza di 5,45 mm e la lunghezza di 2,5 metri permettono un'applicazione pratica e duratura, facilitando l'organizzazione e la manutenzione degli impianti elettrici. Realizzati con materiali resistenti, assicurano una buona adesione e durata nel tempo, anche in ambienti tecnici e industriali.
Paese di produzione: Stati Uniti Descrizione del produttore: Il rotolo di nastro di ricambio per marker a filo SDR 3M™ ScotchCode™ è un rotolo di ricambio per il dispenser di nastro per marker a filo 3M™ ScotchCode™ ed è disponibile come singoli numeri, lettere o simboli.
Utilizzare il rotolo di nastro di ricambio per marker a filo 3M™ ScotchCode™ per identificare facilmente blocchi dei terminali, strisce, cavi del pannello elettrico o del gruppo di comando per le operazioni di manutenzione e riparazione. Questo nastro sottile e conformabile è stampato con caratteri nitidi e facili da leggere. Realizzato in poliestere, resistente a usura, olio, solventi e acqua. Ideale per l'identificazione delle fasi su fili/cavi di grande o piccolo diametro, tubi flessibili e parti di ricambio. È compatibile con i dispenser di nastro STD 3M Scotchcode, che garantiscono un utilizzo rapido e semplice.