Descrizione del prodotto
Nastri di codifica in plastica ideali per l'identificazione dei fili elettrici. Il set comprende tre rotoli di nastro ScotchCode SDR 5, ciascuno con dimensioni di 5,45 mm di larghezza e 2,5 m di lunghezza. Questi nastri garantiscono una marcatura chiara e duratura, facilitando l'organizzazione e la gestione degli impianti elettrici. Realizzati in materiale resistente, assicurano una facile applicazione e una buona adesione su superfici diverse, migliorando la sicurezza e l'efficienza nelle operazioni di cablaggio.
Paese di produzione: Stati Uniti Descrizione del produttore: Il rotolo di nastro di ricambio per marker a filo SDR 3M™ ScotchCode™ è un rotolo di ricambio per il dispenser di nastro per marker a filo 3M™ ScotchCode™ ed è disponibile come singoli numeri, lettere o simboli.
Utilizzare il rotolo di nastro di ricambio per marker a filo 3M™ ScotchCode™ per identificare facilmente blocchi dei terminali, strisce, cavi del pannello elettrico o del gruppo di comando per le operazioni di manutenzione e riparazione. Questo nastro sottile e conformabile è stampato con caratteri nitidi e facili da leggere. Realizzato in poliestere, resistente a usura, olio, solventi e acqua. Ideale per l'identificazione delle fasi su fili/cavi di grande o piccolo diametro, tubi flessibili e parti di ricambio. È compatibile con i dispenser di nastro STD 3M Scotchcode, che garantiscono un utilizzo rapido e semplice.