Descrizione del prodotto
Nastro in rame 3M™ EMI Copper Foil Shielding Tape 1181 con adesivo acrilico conduttivo elettricamente. Spessore totale di 0,066 mm con supporto in lamina di rame piatta da 0,036 mm, rivestito su un lato con adesivo acrilico conduttivo non corrosivo. Progettato per applicazioni di schermatura EMI/RFI nell’industria elettronica, è ideale per il drenaggio di cariche statiche, la sigillatura di stanze schermate, l’avvolgimento di cavi e il contatto con materiali non saldabili. Il nastro è ritagliabile, saldabile e versatile per progettazione, prototipazione e troubleshooting in laboratori elettrici. L’adesivo non richiede preparazioni particolari come umidità o calore per l’applicazione. Conforme alla normativa UL-510A per la resistenza al fuoco. Colore rame caratteristico e resistenza elettrica massima di 0,005 ohm per pollice quadrato.
Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: Il nastro per schermature in foglio di rame 3M™ 1181 è dotato di un supporto in lamina di rame liscia da 0,036 mm (1,4 mil) con un adesivo conduttivo acrilico sensibile alla pressione e un liner. Il rame non placcato con adesivo conduttivo è un comune nastro per schermature EMI per condizioni non corrosive.
Il nastro per schermature EMI 3M™ 1181 presenta un rinforzo morbido in foglio di rame con un adesivo acrilico elettricamente conduttivo sensibile alla pressione che garantisce una salda aderenza. Il supporto in lamina di rame del nastro offre un'eccellente resistenza all'ossidazione e allo scolorimento. Le particelle conduttive nell'adesivo creano una bassa resistenza tra il substrato e il supporto. Questo nastro ritardante alla fiamma è concepito per la messa a terra e la schermatura EMI di apparecchiature, componenti e stanze schermate. Certificato UL e conforme alla direttiva RoHS 2011/65/UE.