›

NASTRO PER DYMO 24X7MM NERO/ROSSO

Cod. Rexel EA079803200
Cod. Produttore 079803200
Cod. EAN 8029564301424

Informazioni principali

  • Dimensioni: 24 mm x 7 m
  • Colore stampa: nero su rosso
  • Adesione: ottima su varie superfici
  • Resistenza: usura e durata elevate
  • Uso: identificazione elettrica
  • Materiale: alta qualità
  • Stampa: nitida e leggibile
  • Serie: EA079803200

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Nastro per etichettatrice DYMO con dimensioni di 24 mm di larghezza e 7 metri di lunghezza. Il nastro presenta una combinazione di colori nero su rosso, ideale per creare etichette ben visibili e durature. Progettato per garantire un'ottima adesione su diverse superfici, è perfetto per applicazioni di identificazione e organizzazione in ambito elettrico e industriale. La qualità del materiale assicura resistenza all'usura e una stampa nitida e leggibile nel tempo.
NASTRO PER DYMO 24X7MM NERO/ROSSO