›

NASTRO PER DYMO 24X7MM NERO/GIALL

Cod. Rexel EA079803300
Cod. Produttore 079803300
Cod. EAN 8029564296010

Informazioni principali

  • Dimensioni: 24x7 mm
  • Colore nastro: nero
  • Colore stampa: giallo
  • Resistenza: alta usura
  • Applicazione: facile
  • Uso: elettrico/industriale
  • Materiale: di qualità
  • Serie: EA079803300

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Nastro per etichette DYMO di dimensioni 24x7 mm, caratterizzato da un colore nero con stampa gialla. Progettato per garantire un'ottima leggibilità e durata, ideale per applicazioni di identificazione e marcatura in ambito elettrico e industriale. La qualità del materiale assicura resistenza all'usura e una facile applicazione su diverse superfici.
NASTRO PER DYMO 24X7MM NERO/GIALL