Prodotti / Utensili / Dotazioni Generali / Nastro isolante /

Cod. Rexel
3M7000057530
Cod. Produttore
7000057530

Informazioni di prodotto

3M™ Nastro magnetico in polimero flessibile 1316, adesivo acrilico, 25 mm x 30.5 m x 0.9 mm, confezione 5 rotoli

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il nastro magnetico 3M™ MGO è un nastro magnetico flessibile dello spessore di 0,84 mm con un adesivo in gomma sensibile alla pressione. Il nastro magnetico 3M™ MGO assicura il fissaggio, removibile o meno, di numerosi supporti grazie a un adesivo molto potente su uno dei suoi lati. Facilmente installabile, è anche facile da sollevare, rimuovere, conservare e riutilizzare.

colore

Marrone

lunghezza

30,5 m

materiale

Altro

Produttore

3M

Nastro magnetico MGO 3M™ 1316, 25mm x 30,5m