Descrizione del prodotto
Il nastro isolante in vinile 3M™ Temflex™ 165 è un prodotto multiuso di alta qualità, realizzato in cloruro di polivinile (PVC) con uno spessore di 0,15 mm. È ritardante alla fiamma e offre un'ottima resistenza all'umidità, risultando adatto per l'isolamento elettrico di giunzioni di fili e cavi fino a 600 volt. Il nastro è certificato UL, CSA e VDE secondo lo standard IEC 60454-3-1, garantendo sicurezza e affidabilità. La sua flessibilità e adesività assicurano una protezione meccanica efficace con un consumo minimo di materiale. È indicato per ambienti interni moderatamente difficili e per applicazioni esterne protette, ideale per la codifica a colori, la marcatura e la fasciatura di cavi. La produzione è priva di solventi e composti organici volatili, rendendolo più sostenibile. Resiste a temperature da 0 a 90 gradi Celsius mantenendo le sue proprietà fisiche.
Paese di produzione: Polonia Descrizione del produttore: Il nastro isolante in vinile 3M™ Temflex™ 165 è un nastro di spessore di 0,15 mm multiuso di buona qualità. Offre un'ottima resistenza all'umidità e può essere utilizzato in condizioni ambientali di diverso tipo. È un nastro in cloruro di polivinile (PVC) ritardante alla fiamma e conformabile. Il nastro 3M Temflex 165 offre un'ottima protezione meccanica con quantità di prodotto minime. Si tratta di un "nastro isolante" certificato UL e CSA. Nel processo di produzione non vengono utilizzati solventi.
Il nastro isolante in vinile 3M™ Temflex™ 165 può essere usato per riparazioni, cablaggi e isolamento primario di fili e cavi (basso voltaggio). Questo nastro offre alte prestazioni ed è adatto per l'uso in ambienti interni ed esterni.