Descrizione del prodotto
Il nastro isolante in vinile 3M Temflex 165 è un prodotto multiuso di alta qualità, caratterizzato da uno spessore di 0,15 mm e realizzato in cloruro di polivinile (PVC) ritardante alla fiamma. Offre un'ottima resistenza all'umidità e protezione meccanica con quantità minime di materiale. È certificato UL, CSA e VDE secondo lo standard IEC 60454-3-1, garantendo affidabilità e sicurezza. Adatto per ambienti interni moderatamente difficili e per utilizzi esterni protetti, è ideale per isolamento elettrico di giunzioni di fili e cavi fino a 600 volt, codifica a colori, fissaggio e fasciatura. Il nastro è confortevole, resistente al freddo e alle temperature da 0°C fino a 90°C, con eccellenti proprietà di adesione e allungamento.
Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: Il nastro isolante in vinile 3M™ Temflex™ 165 è un nastro di spessore di 0,15 mm multiuso di buona qualità. Offre un'ottima resistenza all'umidità e può essere utilizzato in condizioni ambientali di diverso tipo. È un nastro in cloruro di polivinile (PVC) ritardante alla fiamma e conformabile. Il nastro 3M Temflex 165 offre un'ottima protezione meccanica con quantità di prodotto minime. Si tratta di un "nastro isolante" certificato UL e CSA. Nel processo di produzione non vengono utilizzati solventi.
Il nastro isolante in vinile 3M™ Temflex™ 165 può essere usato per riparazioni, cablaggi e isolamento primario di fili e cavi (basso voltaggio). Questo nastro offre alte prestazioni ed è adatto per l'uso in ambienti interni ed esterni.