Prodotti / Utensili / Dotazioni Generali / Nastro isolante /

Cod. Rexel
3M7100184814
Cod. Produttore
7100184814

Informazioni di prodotto

3M™ Temflex™ 165 Nastro isolante in vinile, Grigio, 19 mm x 25 m

Documentazione tecnica

Il nastro isolante in vinile 3M Temflex 165 è un prodotto multiuso di alta qualità, realizzato in cloruro di polivinile (PVC) con spessore di 0,15 mm. Offre un'ottima resistenza all'umidità e un'efficace protezione meccanica, risultando confortevole e ritardante alla fiamma. È certificato UL, CSA e VDE secondo lo standard IEC 60454-3-1, garantendo isolamento elettrico sicuro fino a 600 volt. Adatto per ambienti interni moderatamente difficili e per utilizzi esterni protetti, è ideale per l'isolamento, fissaggio e fasciatura di fili e cavi, con codifica a colori per identificazione e marcatura. Può essere applicato in condizioni da 0°C a 90°C senza perdita di prestazioni. La sua produzione è priva di solventi e a basse emissioni, rendendolo un prodotto sostenibile e affidabile per applicazioni elettriche. Paese di produzione: Polonia Descrizione del produttore: Il nastro isolante in vinile 3M™ Temflex™ 165 è un nastro di spessore di 0,15 mm multiuso di buona qualità. Offre un'ottima resistenza all'umidità e può essere utilizzato in condizioni ambientali di diverso tipo. È un nastro in cloruro di polivinile (PVC) ritardante alla fiamma e conformabile. Il nastro 3M Temflex 165 offre un'ottima protezione meccanica con quantità di prodotto minime. Si tratta di un "nastro isolante" certificato UL e CSA. Nel processo di produzione non vengono utilizzati solventi. Il nastro isolante in vinile 3M™ Temflex™ 165 può essere usato per riparazioni, cablaggi e isolamento primario di fili e cavi (basso voltaggio). Questo nastro offre alte prestazioni ed è adatto per l'uso in ambienti interni ed esterni.

colore

Grigio

Spessore

0,15 mm

lunghezza

25 m

materiale

PVC

isolante

Produttore

3M

Nastro isolante vinile 19mmx25m grigio PVC 600V uso elettrico

€ 1,83 x 1 pz.
(pz.)