Descrizione del prodotto
Il nastro isolante in vinile 3M Temflex 165 è un prodotto multiuso di alta qualità, caratterizzato da uno spessore di 0,15 mm e realizzato in PVC ritardante alla fiamma. Offre un'eccellente resistenza all'umidità e può essere utilizzato in diverse condizioni ambientali, sia in ambienti interni moderatamente difficili che in esterno protetto dagli agenti atmosferici. Questo nastro garantisce un'ottima protezione meccanica con un uso minimo di materiale, è isolante elettrico certificato per giunzioni di fili e cavi fino a 600 volt e presenta un adesivo sensibile alla pressione a base di gomma. È inoltre resistente al freddo, con prestazioni assicurate da 0 °C fino a 90 °C. Il prodotto è conforme agli standard UL, CSA e VDE, ed è approvato secondo lo standard IEC 60454-3-1. Ideale per codifica a colori, marcatura dei fili, fissaggio e fasciatura, il nastro Temflex 165 è un componente affidabile per applicazioni elettriche professionali.
Paese di produzione: Polonia Descrizione del produttore: Il nastro isolante in vinile 3M™ Temflex™ 165 è un nastro di spessore di 0,15 mm multiuso di buona qualità. Offre un'ottima resistenza all'umidità e può essere utilizzato in condizioni ambientali di diverso tipo. È un nastro in cloruro di polivinile (PVC) ritardante alla fiamma e conformabile. Il nastro 3M Temflex 165 offre un'ottima protezione meccanica con quantità di prodotto minime. Si tratta di un "nastro isolante" certificato UL e CSA. Nel processo di produzione non vengono utilizzati solventi.
Il nastro isolante in vinile 3M™ Temflex™ 165 può essere usato per riparazioni, cablaggi e isolamento primario di fili e cavi (basso voltaggio). Questo nastro offre alte prestazioni ed è adatto per l'uso in ambienti interni ed esterni.