Prodotti / Utensili / Dotazioni Generali / Nastro isolante /

Cod. Rexel
3M7100184811
Cod. Produttore
7100184811

Informazioni di prodotto

3M™ Temflex™ 165 Nastro isolante in vinile, Blu, 19 mm x 25 m

Documentazione tecnica

Il nastro isolante in vinile 3M Temflex 165 è un prodotto multiuso di alta qualità, realizzato in cloruro di polivinile (PVC) con spessore di 0,15 mm. Offre un'eccellente resistenza all'umidità e una protezione meccanica efficace con quantità di materiale ridotte. È ritardante alla fiamma, certificato UL, CSA e VDE, conforme allo standard IEC 60454-3-1, e garantisce isolamento elettrico fino a 600 V. Il nastro è adatto per ambienti interni moderatamente difficili e per utilizzi esterni protetti, ideale per la codifica a colori, la marcatura e la sicurezza di fili e cavi. Presenta ottime proprietà di adesione e resistenza meccanica, è confortevole da applicare e compatibile con isolamenti sintetici, guaine e giunzioni composte. La sua applicazione consente un avvolgimento uniforme e sicuro, con durata di conservazione di cinque anni se mantenuto in condizioni di umidità controllata. Paese di produzione: Polonia Descrizione del produttore: Il nastro isolante in vinile 3M™ Temflex™ 165 è un nastro di spessore di 0,15 mm multiuso di buona qualità. Offre un'ottima resistenza all'umidità e può essere utilizzato in condizioni ambientali di diverso tipo. È un nastro in cloruro di polivinile (PVC) ritardante alla fiamma e conformabile. Il nastro 3M Temflex 165 offre un'ottima protezione meccanica con quantità di prodotto minime. Si tratta di un "nastro isolante" certificato UL e CSA. Nel processo di produzione non vengono utilizzati solventi. Il nastro isolante in vinile 3M™ Temflex™ 165 può essere usato per riparazioni, cablaggi e isolamento primario di fili e cavi (basso voltaggio). Questo nastro offre alte prestazioni ed è adatto per l'uso in ambienti interni ed esterni.

colore

Blu

Spessore

0,15 mm

lunghezza

25 m

materiale

PVC

isolante

Produttore

3M

Nastro isolante vinile Temflex 165 blu 19mm x 25m uso elettrico generale isolamento fino 600V resistente calore 90°C autoestinguente

€ 1,83 x 1 pz.
(pz.)