Prodotti / Utensili / Dotazioni Generali / Nastro isolante /

Cod. Rexel
3M7100184812
Cod. Produttore
7100184812

Informazioni di prodotto

3M™ Temflex™ 165 Nastro isolante in vinile, Marrone, 19 mm x 25 m

Documentazione tecnica

Il nastro isolante in vinile 3M Temflex 165 è un prodotto multiuso di alta qualità, realizzato in cloruro di polivinile (PVC) con uno spessore di 0,15 mm. Offre un'ottima resistenza all'umidità e un'eccellente protezione meccanica con quantità di materiale ridotte. È ritardante alla fiamma e confortevole, certificato UL, CSA e VDE secondo lo standard IEC 60454-3-1. Adatto per l'isolamento elettrico di giunzioni di fili e cavi fino a 600 V, è ideale per ambienti interni moderatamente difficili e per utilizzi esterni protetti. Disponibile in colore marrone, garantisce un'adesione superiore ai 2 N/10 mm e un allungamento a rottura del 200%, mantenendo le sue proprietà in un intervallo di temperatura da 0°C a 90°C. Paese di produzione: Polonia Descrizione del produttore: Il nastro isolante in vinile 3M™ Temflex™ 165 è un nastro di spessore di 0,15 mm multiuso di buona qualità. Offre un'ottima resistenza all'umidità e può essere utilizzato in condizioni ambientali di diverso tipo. È un nastro in cloruro di polivinile (PVC) ritardante alla fiamma e conformabile. Il nastro 3M Temflex 165 offre un'ottima protezione meccanica con quantità di prodotto minime. Si tratta di un "nastro isolante" certificato UL e CSA. Nel processo di produzione non vengono utilizzati solventi. Il nastro isolante in vinile 3M™ Temflex™ 165 può essere usato per riparazioni, cablaggi e isolamento primario di fili e cavi (basso voltaggio). Questo nastro offre alte prestazioni ed è adatto per l'uso in ambienti interni ed esterni.

colore

Marrone

Spessore

0,15 mm

lunghezza

25 m

materiale

PVC

isolante

Produttore

3M

Nastro isolante vinile Temflex 165 marrone 19mm 25m uso elettrico

€ 1,83 x 1 pz.
(pz.)