Descrizione del prodotto
Il nastro isolante in vinile 3M Temflex 165 è un prodotto multiuso di alta qualità, realizzato in cloruro di polivinile (PVC) con spessore di 0,15 mm. Offre un'ottima resistenza all'umidità e un'eccellente protezione meccanica con quantità minime di materiale. È ritardante alla fiamma e confortevole, certificato UL, CSA e VDE secondo lo standard IEC 60454-3-1. Ideale per l'isolamento elettrico di giunzioni di fili e cavi fino a 600 V, è adatto sia per ambienti interni moderatamente difficili sia per utilizzi esterni protetti. Il nastro garantisce adesione superiore, resistenza alla rottura e flessibilità con un allungamento a rottura del 200%. Il prodotto è privo di solventi e composti organici volatili, rendendolo più sostenibile rispetto ai nastri tradizionali.
Paese di produzione: Polonia Descrizione del produttore: Il nastro isolante in vinile 3M™ Temflex™ 165 è un nastro di spessore di 0,15 mm multiuso di buona qualità. Offre un'ottima resistenza all'umidità e può essere utilizzato in condizioni ambientali di diverso tipo. È un nastro in cloruro di polivinile (PVC) ritardante alla fiamma e conformabile. Il nastro 3M Temflex 165 offre un'ottima protezione meccanica con quantità di prodotto minime. Si tratta di un "nastro isolante" certificato UL e CSA. Nel processo di produzione non vengono utilizzati solventi.
Il nastro isolante in vinile 3M™ Temflex™ 165 può essere usato per riparazioni, cablaggi e isolamento primario di fili e cavi (basso voltaggio). Questo nastro offre alte prestazioni ed è adatto per l'uso in ambienti interni ed esterni.