Prodotti / Utensili / Dotazioni Generali / Nastro isolante /

Cod. Rexel
3M7100184731
Cod. Produttore
7100184731

Informazioni di prodotto

3M™ Temflex™ 165 Nastro isolante in vinile, Bianco, 15 mm x 10 m

Documentazione tecnica

Il nastro isolante in vinile 3M Temflex 165 è un prodotto multiuso di alta qualità, caratterizzato da uno spessore di 0,15 mm e realizzato in cloruro di polivinile (PVC) ritardante alla fiamma. Offre un'eccellente resistenza all'umidità e può essere utilizzato in ambienti interni moderatamente difficili e in esterno se protetto dagli agenti atmosferici. È ideale per l'isolamento elettrico di giunzioni di fili e cavi fino a 600 volt, nonché per il fissaggio e la fasciatura di cavi. Il nastro è certificato UL, CSA e VDE, conforme allo standard IEC 60454-3-1, e garantisce ottima protezione meccanica con quantità minime di prodotto. La sua formulazione priva di solventi e composti organici volatili lo rende sostenibile e sicuro per diverse applicazioni elettriche. Disponibile in colore bianco, è resistente a temperature da 0 fino a 90 gradi Celsius, con elevata adesione e allungamento a rottura del 200%. Paese di produzione: Polonia Descrizione del produttore: Il nastro isolante in vinile 3M™ Temflex™ 165 è un nastro di spessore di 0,15 mm multiuso di buona qualità. Offre un'ottima resistenza all'umidità e può essere utilizzato in condizioni ambientali di diverso tipo. È un nastro in cloruro di polivinile (PVC) ritardante alla fiamma e conformabile. Il nastro 3M Temflex 165 offre un'ottima protezione meccanica con quantità di prodotto minime. Si tratta di un "nastro isolante" certificato UL e CSA. Nel processo di produzione non vengono utilizzati solventi. Il nastro isolante in vinile 3M™ Temflex™ 165 può essere usato per riparazioni, cablaggi e isolamento primario di fili e cavi (basso voltaggio). Questo nastro offre alte prestazioni ed è adatto per l'uso in ambienti interni ed esterni.

colore

Bianco

Spessore

0,15 mm

lunghezza

10 m

materiale

PVC

isolante

Produttore

3M

Nastro isolante vinile Temflex 165 bianco 15mm 10m uso elettrico

€ 0,7842 x 1 pz.
(pz.)